農業機械 :「植物用 led」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。
付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体質量(kg)1.36
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)2900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68
防水IP65
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。
付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本
質量(g)760
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12(max)
電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522
波長(nm)380~780
製品質量(g)600
LEDSMD
タイマー9・12・15(時間)
明るさ(Lm)860(max)
調光率(%)約25・50・75・100
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。