農業機械 :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)340~560 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(高さ)(mm)360 ハンドル高さ(mm)860 タイヤ幅(mm)190~350 質量(kg)10.7
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)7.3 荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タイヤセット
ボス幅(mm)約94 シャフト径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1119 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)7.7 高さ(mm)530 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

最大積載量(kg)100 全長(mm)1190 質量(kg)6.1 全高(mm)514 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)50 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)240 荷台寸法(幅)(mm)288 全高(mm)950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110~125 荷台寸法(幅)(mm)420~620 ハンドル高さ(mm)720~890 タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)765~965 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー 質量(kg)13.5 最大積載量(kg)120 荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300 荷台寸法(幅)(mm)800~1120 ハンドル長さ(mm)900 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1120 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)10 高さ(mm)530 容量(L)36 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)840~1040 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)楽太郎
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150 材質本体:アルミ合金 積載面寸法(mm)920×1070~1670 全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760 荷台寸法(長さ)(mm)820 全幅(mm)310 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
寸法(cm)【荷台】92×107~167 積載均等耐荷重(kg)150
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タイヤセット
質量(kg)4.2 直径(Φmm)約427 タイプエアー入りタイヤ シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約105(内ナット含む) タイヤ幅(mm)約74
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60) 全長(mm)1750(取手含む) 全幅(mm)640 全高(mm)1600 棚板数(枚)標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コン助 ブレーキ付
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T) ガード幅(mm)(内寸)600~800
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

最大積載量(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T) ガード幅(mm)(内寸)600~800
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80 トラスコ品番763-1511 質量(kg)11.8 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)870 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

最大積載量(kg)100 全長(mm)1550 質量(kg)6.9 全高(mm)544 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)1115 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)愛菜号 コンテナ1個用
コンテナ1個用のハウスカーです。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤ幅(mm)325
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230 全幅(mm)1170 荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効) 荷台寸法(幅)(mm)800(有効) タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)370 ハンドル高さ(mm)680~790 傾斜角度(°)10 タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324 全長(mm)1730 質量(kg)15 全幅(mm)990 最大積載量(kg)120 荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)970 荷台寸法(幅)(mm)690 ハンドル長さ(mm)740 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)760~960 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)780 荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮) 荷台寸法(幅)(mm)1500 タイヤ幅(mm)850~1350
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)楽太郎
仕様組立品 材質(本体)アルミ合金
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)560~750 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)295
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に 積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60) 仕様組立品 付属品標準棚板2枚 トラスコ品番176-4145 長さ(mm)1750 幅(mm)640 質量(kg)34 高さ(mm)1600 材質(本体)アルミ合金 タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付) 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります