農業機械 :「園芸 フレーム」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)
タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30
質量(kg)2.2
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)180~460
地上高さ(mm)160~210
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1430~1880
質量(kg)9.3
タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)
地上高さ(mm)220・270
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100
質量(kg)18
荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)1120~1520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。