農業機械 :「園芸用」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1119 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)7.7 高さ(mm)530 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110~125 荷台寸法(幅)(mm)420~620 ハンドル高さ(mm)720~890 タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1120 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)10 高さ(mm)530 容量(L)36 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)340~560 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(高さ)(mm)360 ハンドル高さ(mm)860 タイヤ幅(mm)190~350 質量(kg)10.7
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1502 質量(kg)18.7 荷台寸法(高さ)(mm)460 荷台寸法(長さ)(mm)950~1150 荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮) ハンドル高さ(mm)930~1300 タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80 トラスコ品番763-1511 質量(kg)11.8 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)870 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)50 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)240 荷台寸法(幅)(mm)288 全高(mm)950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1456 質量(kg)6.9 荷台寸法(高さ)(mm)440 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)7.3 荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タイヤセット
ボス幅(mm)約94 シャフト径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T) ガード幅(mm)(内寸)600~800
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)765~965 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)8.1 荷台寸法(高さ)(mm)780~840 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)180~360
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

最大積載量(kg)100 全長(mm)1190 質量(kg)6.1 全高(mm)514 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1230~1630 質量(kg)8.5 座面高さ(mm)440~620 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に 積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60) 仕様組立品 付属品標準棚板2枚 トラスコ品番176-4145 長さ(mm)1750 幅(mm)640 質量(kg)34 高さ(mm)1600 材質(本体)アルミ合金 タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付) 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)コン助 ブレーキ付
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。
質量(kg)7.2 荷台寸法(高さ)(mm)349 荷台寸法(長さ)(mm)820 タイヤタイプノーパンクタイヤ(8×1.5) 有効幅(mm)260
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760 荷台寸法(長さ)(mm)820 全幅(mm)310 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1430~1880 質量(kg)9.3 タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々) 地上高さ(mm)220・270
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80 質量(kg)10.1 荷台寸法(高さ)(mm)650~750 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)720~1120 タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50 質量(kg)9.3 荷台寸法(高さ)(mm)890 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤ幅(mm)550
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734 質量(kg)1.8 全幅(mm)487(ハンドル除く) タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)タイヤセット
質量(kg)4.2 直径(Φmm)約427 タイプエアー入りタイヤ シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約105(内ナット含む) タイヤ幅(mm)約74
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)楽太郎
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150 材質本体:アルミ合金 積載面寸法(mm)920×1070~1670 全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)楽太郎
仕様組立品 材質(本体)アルミ合金
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ 最大積載量(kg)30 質量(kg)6 折りたたみ寸法(mm)1190×520×260 テーブル寸法(mm)幅380×奥行320 最大リフト時全高(mm)180~950 全高(mm)600 幅(mm)520
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)375 ハンドル幅(mm)580
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)6.3 全幅(mm)310 全高(mm)800 荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付) タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10 荷台寸法(長さ)(mm)585~650 荷台寸法(幅)(mm)270~400 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30 質量(kg)2.2 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm タイヤ幅(mm)180~460 地上高さ(mm)160~210
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm)735 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります