農業機械 :「荷台」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。
質量(kg)7.2
荷台寸法(高さ)(mm)349
荷台寸法(長さ)(mm)820
タイヤタイプノーパンクタイヤ(8×1.5)
有効幅(mm)260
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324
全長(mm)1730
質量(kg)15
全幅(mm)990
最大積載量(kg)120
荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)970
荷台寸法(幅)(mm)690
ハンドル長さ(mm)740
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100
質量(kg)18
荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)1120~1520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)
タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)
タイヤ幅(mm)1280~1880
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。
最大積載量(kg)60
荷台寸法(高さ)(mm)1200~1400(RA-100)、1280~1480(RA-200)
タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)760~960
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1456
質量(kg)6.9
荷台寸法(高さ)(mm)440
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80
質量(kg)6.6
荷台寸法(高さ)(mm)435
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)800
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)360
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)110~125
荷台寸法(幅)(mm)420~620
ハンドル高さ(mm)720~890
タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)560
重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4
荷台寸法(長さ)(mm)1550
荷台寸法(幅)(mm)6150
厚さ(mm)50
使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)340~560
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(高さ)(mm)360
ハンドル高さ(mm)860
タイヤ幅(mm)190~350
質量(kg)10.7
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)7.3
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)3.1
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)380
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
最大積載量(kg)100
全長(mm)1190
質量(kg)6.1
全高(mm)514
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
種類動力式噴霧器パーツ
タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)50
荷台寸法(高さ)(mm)250
荷台寸法(長さ)(mm)240
荷台寸法(幅)(mm)288
全高(mm)950
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。
前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1080
最大積載量(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10
荷台寸法(長さ)(mm)585~650
荷台寸法(幅)(mm)270~400
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)8.1
荷台寸法(高さ)(mm)780~840
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)180~360
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1502
質量(kg)18.7
荷台寸法(高さ)(mm)460
荷台寸法(長さ)(mm)950~1150
荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)
ハンドル高さ(mm)930~1300
タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)765~965
荷台寸法(幅)(mm)535
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。
ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。
タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100
質量(kg)10.4
荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)630
タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
最大積載量(kg)100
全長(mm)1550
質量(kg)6.9
全高(mm)544
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1115
荷台寸法(幅)(mm)535
コンテナ1個用のハウスカーです。
最大積載量(kg)60
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤ幅(mm)325
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80
質量(kg)10.1
荷台寸法(高さ)(mm)650~750
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)720~1120
タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50
質量(kg)9.3
荷台寸法(高さ)(mm)890
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤ幅(mm)550
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
寸法(cm)【荷台】92×107~167
積載均等耐荷重(kg)150
ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)295
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80
トラスコ品番763-1511
質量(kg)11.8
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)870
タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
最大積載量(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。