農業機械 :「農業椅子」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1230~1630 質量(kg)8.5 座面高さ(mm)440~620 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558 全長(mm)700(ハンドル除く) 質量(kg)6.8 座面高さ(mm)330・380 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566 全長(mm)1010(ハンドル除く) 質量(kg)6.9 座面高さ(mm)210・260・310 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車
スワットシリーズの中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。取手が付いていますから作業の方向修正や持ち運びに便利です。
質量(kg)2.8 寸法(cm)【イス】28×25 寸法(長さL×幅W)(mm)525×315 最大使用荷重(kg)80 座面高(cm)30
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります