絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,143)
  • ホンダ(38,553)
  • スバル(25,329)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,449)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(908)
  • 三ツ星ベルト(706)
  • 工進(581)
  • 京セラインダストリアルツールズ(541)
  • 麻場(506)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(456)
  • マキタ(441)
  • 共立(395)
  • 三菱マヒンドラ農機(272)
  • セフティー3(266)
  • ハスクバーナ(251)
  • フルプラ(236)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソーヤスリ TRUSCOチェンソーヤスリTRUSCO(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生目の粗さ中目
蓄圧式噴霧器 ハイパー TRUSCO蓄圧式噴霧器 ハイパーTRUSCO(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。種類蓄圧式タンク容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710型式肩掛式対応溶液薬剤ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ホース)塩化ビニール(PVC)質量(kg)1トラスコ品番415-1003取扱説明書(3.0MB)
電池式噴霧器 TRUSCO電池式噴霧器TRUSCO(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。種類電池式ホース長さ(m)1.6噴霧能力(mL/min)240主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル一頭口材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(パイプ)グラスファイバー電源単1乾電池×4(別売り)
刈払機用チップソーカバー TRUSCO刈払機用チップソーカバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
チェンソーヤスリガイド TRUSCOチェンソーヤスリガイドTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷
チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。
用途チェンソー刃の目立て再生に。トラスコ品番256-6114材質一般構造鋼長さ(mm)170幅(mm)10全長(mm)172
刈払機用振動吸収バンド TRUSCO刈払機用振動吸収バンドTRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
チェンソーダイヤモンドヤスリ TRUSCOチェンソーダイヤモンドヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状粒度270全長(mm)250刃長(mm)175
刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO刈払機用チップソー(一般草刈り用)TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード TRUSCO刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コードTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(30本)
当日出荷
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用 TRUSCOトクマルチップソー刈払機用山林下刈り用TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。刃厚(mm)2.0仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)602018年トラスコ掲載ページ9 1448
トクマルチップソー刈払機用 TRUSCOトクマルチップソー刈払機用TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刈払機用チップソー 一般草刈り用 TRUSCO刈払機用チップソー 一般草刈り用TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000JIS規格JIS B 9212
刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体 TRUSCO刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。トラスコ品番195-5804セット内容ナイロンコード6本入り材質/仕上強化ナイロン質量(g)142コード長さ(mm)250コード径(Φmm)3.0アズワン品番64-8617-69穴径(mm)25.4
草焼バーナー TRUSCO草焼バーナーTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分トラスコ品番231-0554質量(kg)2.4容量(L)1.5発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000)火口径×全長(mm)Φ50×1285

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械