絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,074)
  • ホンダ(38,507)
  • スバル(14,524)
  • 三菱(4,896)
  • ヤンマー(3,427)
  • 工進(2,486)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • 麻場(683)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(463)
  • マキタ(445)
  • ハスクバーナ(268)
  • セフティー3(260)
  • フルプラ(237)
  • 東日興産(TN)(124)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式噴霧器 ハイパー TRUSCO

    蓄圧式噴霧器 ハイパー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
    用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。種類蓄圧式タンク容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710型式肩掛式対応溶液薬剤ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ホース)塩化ビニール(PVC)質量(kg)1トラスコ品番415-1003幅(mm)180高さ(mm)360材質(本体)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)180
  • 刈払機用振動吸収バンド TRUSCO

    刈払機用振動吸収バンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
    用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
  • チェンソーヤスリ TRUSCO

    チェンソーヤスリ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
    用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状目の粗さ中目
  • 刈払機用チップソーカバー TRUSCO

    刈払機用チップソーカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
    用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
  • 電池式噴霧器 TRUSCO

    電池式噴霧器

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
    用途庭木の殺虫、消毒に。種類電池式ホース長さ(m)1.6噴霧能力(mL/min)240主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル一頭口材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(パイプ)グラスファイバー電源単1乾電池×4(別売り)
  • チェンソーヤスリガイド TRUSCO

    チェンソーヤスリガイド

    TRUSCO
    859税込945
    1本
    当日出荷
    チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。
    用途チェンソー刃の目立て再生に。トラスコ品番256-6114材質一般構造鋼長さ(mm)170幅(mm)10全長(mm)172
  • 刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード TRUSCO

    刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(30本)
    当日出荷
    差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
    用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
  • 刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO

    刈払機用チップソー(一般草刈り用)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
    用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
  • トクマルチップソー刈払機用 TRUSCO

    トクマルチップソー刈払機用

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • チェンソーダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    チェンソーダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
    用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状粒度270全長(mm)250刃長(mm)175
  • 刈払機用チップソー 一般草刈り用 TRUSCO

    刈払機用チップソー 一般草刈り用

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
    用途一般草刈り用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000JIS規格JIS B 9212
  • 刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体 TRUSCO

    刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
    用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。トラスコ品番195-5804セット内容ナイロンコード6本入り材質/仕上強化ナイロン質量(g)142コード長さ(mm)250コード径(Φmm)3.0アズワン品番64-8617-69穴径(mm)25.4
  • トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用 TRUSCO

    トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
    用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。刃厚(mm)2.0仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)602018年トラスコ掲載ページ9 1448

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械