絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- 新ダイワ(924)
- 京セラインダストリアルツールズ(432)
- 工進(376)
- ゼノア(233)
- 共立(216)
- シングウ(新宮商行)(189)
- マキタ(138)
- セフティー3(119)
- 三陽金属(ERBA)(88)
- EARTH MAN(80)
- ハートフルジャパン(68)
- SAF(セフティー)(60)
- ハスクバーナ(57)
- YAMAZEN(山善)(53)
- エスコ(52)
- アイウッド(51)
- ツムラ(津村鋼業)(46)
- IDECH(アイデック)(44)
- 斎藤撚糸(38)
- ブランドをもっと見る

刈払機用振動吸収バンド
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
刈払機用チップソーカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
チェンソーヤスリガイド
TRUSCO¥859税込¥9451本当日出荷チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。用途チェンソー刃の目立て再生に。トラスコ品番256-6114材質一般構造鋼長さ(mm)170幅(mm)10全長(mm)172
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(30本)当日出荷差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
刈払機用チップソー(一般草刈り用)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。刃厚(mm)2.0仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)602018年トラスコ掲載ページ9 1448
刈払機用チップソー 一般草刈り用
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。用途一般草刈り用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000JIS規格JIS B 9212
刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。トラスコ品番195-5804セット内容ナイロンコード6本入り材質/仕上強化ナイロン質量(g)142コード長さ(mm)250コード径(Φmm)3.0アズワン品番64-8617-69穴径(mm)25.4