始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量22.5cm3刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ91VXL
乾燥質量(kg)4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
全幅(cm)23.5
バー(cm)35
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量でパワフルな 25.4cm3 刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.3
全長(cm)184.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4"
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)本体:4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
長さ(inch)バー:16
全幅(cm)23.5
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。