ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
用途部品の交換に
適合品番BKZ275
関連部品【部品グループ】ギアケース
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】ベベルギア
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 ベベルギアおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番BC3410ST-FW-EZ
関連部品【部品グループ】ベベルギアおよびシャフト
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け
ハンドルツーグリップ
乾燥質量(kg)3.6
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け
タイプシングルハーネス
ハンドルループ
刃の種別チップソー 9インチ
乾燥質量(kg)3.7
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
振動(m/s2)7.2
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け
タイプシングルハーネス
ハンドル両手
乾燥質量(kg)4
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)40
全幅(cm)56
排気量(cm3)21.7
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)900×230×190
乾燥質量(kg)4.0
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BC222ST
関連部品【部品グループ】シャフト
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190
乾燥質量(kg)4.2
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード両刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5
全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190
乾燥質量(kg)4.2
ブレード長さ(mm)710
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍!
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190
乾燥質量(kg)4.5
ブレード長さ(mm)966
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)
高さ(mm)ブレード:32
モータータイプPMDC (4-brush)
全長(cm)117
ブレード長さ(mm)600
全高(cm)18
バッテリー電圧(V)36(最大:40)
切削速度(m/min)4000
全幅(cm)28
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ブレード長さ(mm)600
電源タイプ充電式
モードSaveモード:3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ3500T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番BC2225S/ST
関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BC2020
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合(本体品番)G2050T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー
適合(本体品番)G2000T
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ275A-GW-DC
関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体GZ3750
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。