農業機械 :「潤滑油 機械」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)。プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)。プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。