芝刈機 SLM21450HBシングウ(新宮商行)6日以内出荷
人気ナンバーワンモデルの定番芝刈機!BCC(ブレード・ブレーキ・クラッチ)を搭載しており、安全に刈刃の入切が可能。安心な作業をお約束します。
質量(kg)53刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)15~77変速機前進2速刈込み方式ロータリー式燃料タンク容量(L)1.8エンジンメーカーホンダGXV160排気量163(HP:4.3)走行速度(km/h)2.9~4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)181×58×126集草容量(L)標準装備(後方排出)75走行タイプ自走式
芝刈機 SLM21450HBPシングウ(新宮商行)6日以内出荷
最上級プロフェッショナルモデル。耐久性を重視した大型フロントバンパー・大型アルミホイールを採用!HST(無段階変速)により作業状況に合わせた自由な調整速度で作業が可能。BCC(ブレーキ・ブレード・クラッチ)搭載により、安全な刈刃作業の入切を実現しました。
質量(kg)68刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)22~82変速機HST刈込み方式ロータリー式燃料タンク容量(L)1.8エンジンメーカーホンダGXV160排気量163(HP:4.3)走行速度(km/h)0~6.1寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)183×58×127集草容量(L)標準装備(後方排出)75走行タイプ自走式
チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
NX3000KB ギア部シングウ(新宮商行)3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2620 ギア装置部シングウ(新宮商行)3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
NX2600 ギア装置部シングウ(新宮商行)3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
NX2300H 入組品部シングウ(新宮商行)3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~