農業機械 :「消毒用 ホース」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。
仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m
材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー
型式肩掛け式
質量(kg)1.1
種類蓄圧式
容量(L)4
安全弁設定圧力(MPa)約0.3
ノズル長(cm)30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。