絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
笹刈刃 30 ツムラ(津村鋼業)笹刈刃 30ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)30
刈払機用ブラシ LESSMANN刈払機用ブラシLESSMANN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。セット内容取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン サンエスエンジニアリング石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーンサンエスエンジニアリング
6,498税込7,148
1缶(4.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去液性酸性
アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)アングルプレート 35°オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から63日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
刈払機用チップソー めちゃかるチップソー シンゲン販売刈払機用チップソー めちゃかるチップソーシンゲン販売(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
元祖軽量チップソーがさらに進化!! 穴数を最大限まで増やして圧倒的な軽量化を実現。 切れ味の良さに加え、耐久性を追求した刃型形状。軽量チップソーの元祖で、現在も人気No.1
刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4
蓄圧式噴霧器 MULTI9 IK[農業機械]蓄圧式噴霧器 MULTI9IK[農業機械]
13,980税込15,378
1台
当日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。容量(L)6トラスコ品番856-9945材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)190質量(kg)2高さ(mm)530奥行(mm)190ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口アズワン品番6-6039-032018年トラスコ掲載ページ9 1494
除草バイブレーター替刃84mmノーマル ムサシ除草バイブレーター替刃84mmノーマルムサシ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84対応機種除草バイブレーター(WE-700)
(064)フューエル ストレーナーAY RG スバル(064)フューエル ストレーナーAY RGスバル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(065)スパークプラグBR6HS EY44 スバル(065)スパークプラグBR6HS EY44スバル
659税込725
1個
当日出荷
(065)スパークプラグBM4A EY08 スバル(065)スパークプラグBM4A EY08スバル(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
(065)スパークプラグB6HS EH172 スバル(065)スパークプラグB6HS EH172スバル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
(065)スパークプラグ BKR5E スバル(065)スパークプラグ BKR5Eスバル(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
人力噴霧器 背負い 15X型 BIGM(丸山製作所)人力噴霧器 背負い 15X型BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)4.2全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミススチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤアルミス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ工進
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)ゴム、真鍮適合機種RV-DX/RW-DX/ES など仕様背負い噴霧器用握りグリップトラスコ品番793-1280質量(g)80接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メスアズワン品番64-6359-84関連資料(31.8MB)
刈払機用振動吸収バンド TRUSCO刈払機用振動吸収バンドTRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
ピストンリング20CC用 BIGM(丸山製作所)ピストンリング20CC用BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合機種BC203S
予備ナイロンコード マキタ予備ナイロンコードマキタ
689税込758
1本
当日出荷
長さ(m)15寸法(Φmm)1.65
Cボルト M8-M10 マキタCボルト M8-M10マキタ(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ポンプ部シャフトセット フルプラポンプ部シャフトセットフルプラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
No.5501、7500、7550、7560用のポンプ部シャフトセットです。
仕様5L用適合本体No.5501、No.7500、No.7550、No.7560アズワン品番64-6732-32
叩くと伸びるオートカッター SAF(セフティー)叩くと伸びるオートカッターSAF(セフティー)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製クラッチ搭載。
穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー 竹刈番長 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 竹刈番長高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。
穴径(Φmm)25.4
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品永田製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合本体1124400
アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
極薄オート 三陽金属(ERBA)極薄オート三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)133
農薬保管庫(奥深タイプ) ノーブランド農薬保管庫(奥深タイプ)ノーブランド
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
付属品幅(mm)880奥行(mm)515
ブロキャスJr 向井工業ブロキャスJr向井工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)10散布幅(m)6.5(除草剤)仕様肩掛式、電池式使用可能方向左右60度範囲内調節可能使用時間(時間)6(4本)、3(2本)質量(kg)1.7寸法(mm)275×220×430電源単1乾電池4本または2本
ハンドプランター みのる産業ハンドプランターみのる産業(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
たたけば出ますラク巻 BIGM(丸山製作所)たたけば出ますラク巻BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)3付属品コード付線径(Φmm)2.4
畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)畦草刈ブレード三陽金属(ERBA)(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)ほか
当日出荷
粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
回転刈刃 K3枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)(27件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5刃数3外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
もみすりロール 統合 バンドー化学もみすりロール 統合バンドー化学(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
Y型分水金具 永田製作所Y型分水金具永田製作所(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4) 永田製作所新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
土壌酸度計 竹村電機製作所土壌酸度計竹村電機製作所(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
塩水選種計 シンワ測定塩水選種計シンワ測定(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計材質本体:ガラス寸法(mm)Φ11×205測定範囲0~35重ボーメ度質量(g)111目盛1重ボーメ度精度(℃)±1重ボーメ度
園芸・計量注入器 コンパル園芸・計量注入器コンパル(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP、合成ゴム、PVC

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械