絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
150,654件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善)粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1質量(kg)18容量(L)粉砕バッグ:60電流(A)15消費電力(W)1500電源AC100V(50/60Hz)能力最大破砕:生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885定格時間(分)25(※気温20度基準)アズワン品番64-3282-26取扱説明書(0.97MB)
ナイリウムスクエアライン オレゴン(OREGON)ナイリウムスクエアラインオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スクエア(四角型)タイプドーナッツ
パワーシャープチェーン + 砥石 オレゴン(OREGON)パワーシャープチェーン + 砥石オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
パワーシャープの交換用チェーンと砥石のセットです。維持するための、チェーンっと砥石は必ずセットで交換して下さい。 チェーンのコマ数に合わせてご利用ください。
セット内容パワーシャープの交換用チェーン、砥石
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様スギハラ(SUGIHARA)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から4日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車HARAX(ハラックス)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
手押し式エンジン草刈機 工進手押し式エンジン草刈機工進(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり! 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [切断可能高さ] 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断 [作業時の重量] 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)] 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
箱粒剤散布機 「さらっと」 みのる産業箱粒剤散布機 「さらっと」みのる産業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
8日以内出荷
調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式)タンク容量(L)2.5質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
太丸充電用 替刃セット ニシガキ工業太丸充電用 替刃セットニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ニシガキ工業太丸充電用の替刃セットです。
適合太丸充電750/1000/1500/2000
やすりホルダー 新ダイワやすりホルダー新ダイワ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定でき、簡単にソーチェンの目立てが出来ます。
草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3草刈り用ナイロンコード 丸セフティー3
859税込945
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状丸型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
草刈チップソー(超軽)AC用 セフティー3草刈チップソー(超軽)AC用セフティー3(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。外径(Φmm)160刃数(p)20刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様充電式・AC式草刈機用材質台金:S-50C
トラクター爪交換レンチ セフティー3トラクター爪交換レンチセフティー3(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
トラクター爪 普通爪 赤 セフティー3トラクター爪 普通爪 赤セフティー3(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150質量(g)550穴径(mm)11取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
PL3001・PL3002他用バッテリー ムサシPL3001・PL3002他用バッテリームサシ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500充電時間(分)約60適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池アズワン品番64-8900-87
(065)プラグキャップ EY13,18 スバル(065)プラグキャップ EY13,18スバル
379税込417
1個
当日出荷
(277)キャブレターAY GEN OVER F スバル(277)キャブレターAY GEN OVER Fスバル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
(253)ガバナースプリング STD スバル(253)ガバナースプリング STDスバル(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
(227)ガスケット,クリーナ PUMP スバル(227)ガスケット,クリーナ PUMPスバル(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
(20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイ スバル(20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイスバル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刈払機用ナイロンコードカッター タフカッター たくみ刈払機用ナイロンコードカッター タフカッターたくみ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】 耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。 コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。 刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。 ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。付属品スパイラルコード(2m)質量(g)約240外径(Φmm)120取付穴径(Φmm)25.4
噴霧器用希釈カップ セフティー3噴霧器用希釈カップセフティー3(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。材質PP目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ アルミスアルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤアルミス(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
300ミリ生垣バリカン マキタ300ミリ生垣バリカンマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
工進噴霧器SS用 ボールコック 工進工進噴霧器SS用 ボールコック工進
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボールコックの交換用として
用途交換・補修用として
工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進工進噴霧器SS用 パッキンフルセット工進(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
ST358 FRONT M-Lug SUPERSTONEST358 FRONT M-LugSUPERSTONE(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプTT
刈払機用両肩バンド BIGM(丸山製作所)刈払機用両肩バンドBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷から4日以内出荷
Dボルト M7-M10 マキタDボルト M7-M10マキタ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3530シリーズ共通ピストンセット フルプラ3530シリーズ共通ピストンセットフルプラ(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
エクセレントシリーズの共通ピストンセットです。
適合本体エクセレントシリーズ
3530シリーズ共通ノズルパッキングセット フルプラ3530シリーズ共通ノズルパッキングセットフルプラ
359税込395
1個
当日出荷
エクセレントスプレーシリーズ共通ノズルパッキングセットです。
適合本体エクセレントスプレーシリーズアズワン品番64-6732-44
扇状噴霧ノズルセット フルプラ扇状噴霧ノズルセットフルプラ
399税込439
1個
当日出荷
噴霧器 No.5501、5701用扇状噴霧ノズルセットです。
適合本体No.5501、No.5701
ポンプ部シャフトセット フルプラポンプ部シャフトセットフルプラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
No.7400、7450用のポンプ部シャフトセットです。
適合本体No.7400、No.7450アズワン品番64-6732-30
ポンプキャップセット フルプラポンプキャップセットフルプラ(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
No.5501、5701及び7000シリーズ4L以上のポンプキャップセットです。
適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ
K&O スコーピオン SAF(セフティー)K&O スコーピオンSAF(セフティー)(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ナイロン手動操出方式
穴径(Φmm)25.4
安全弁 ダリヤ(マルハチ産業)安全弁ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
容器の空気が、抜けない時に。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ向井工業(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4条数1適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)8.4溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械