絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 農業機械

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
150,738件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョーゴ セフティー3ジョーゴセフティー3
189税込208
1個
当日出荷
薬剤希釈の必需品です。側面が球面になっているので注いだ液が溢れにくくなっています。農薬・その他液体に小分けに最適です。
用途園芸用のジョーゴ。材質PP
草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー草焼きバーナーCB HYPER新富士バーナー(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル本体 フルプラピストル本体フルプラ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
リンクベルト 向井工業リンクベルト向井工業(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)ワンタッチカプラーBIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所土壌酸湿度測定器竹村電機製作所(12件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能付属品携帯用ソフトケース測定範囲3.5~7pH質量(g)155
スーパーカルマー専用替刃 標準刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用替刃 標準刃(上下刃セット)IDECH(アイデック)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-52
ヘッジトリマー専用クリーナー BOLLヘッジトリマー専用クリーナーBOLL(3件のレビュー)
699税込769
1本(220mL)
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ミッションオイル#90 ヤンマーミッションオイル#90ヤンマー
4,198税込4,618
1本(4L)
当日出荷
ミッション用オイル農機・建機の一般減速機用ギヤオイルです。極圧性・耐摩耗性にすぐれ、ディファレンシャル、トランスミッションのいずれにも使用できます。
品番#90
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバーゼノア
39税込43
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
エンジン式刈払機 EKM-2300A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300A京セラインダストリアルツールズ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300排気量(mL)20.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572ハスクバーナ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
農機用スプレーペイント 武蔵ホルト農機用スプレーペイント武蔵ホルト(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷から5日以内出荷
トラクターや耕運機の純正カラーに合わせたカラーで色調を再現
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
19,880税込21,868
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9質量(kg)本体:約3.4材質スチール、アルミ、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ全長(cm)約230~280(伸縮式)チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)長さ(mm)203電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
草焼バーナー 新富士バーナー草焼バーナー新富士バーナー(2件のレビュー)
5,891税込6,480
1台
予約販売
手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145質量(kg)0.8火口径(Φmm)50火炎の長さ(mm)300火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)点火方式電子着火方式
GX160T2-SM11 ドレンプラグワッシャー ホンダGX160T2-SM11 ドレンプラグワッシャーホンダ
65税込72
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号11
充電式スプリットモータ マキタ充電式スプリットモータマキタ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
エンジンオーガー用 ドリル ナカトミエンジンオーガー用 ドリルナカトミ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。適合機種EA-33D
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
農機用エンジンオイル Max Factory農機用エンジンオイルMax Factory(2件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE10W-30API(CD/SF)ベースオイル鉱物油
ポリ万能杓 千吉ポリ万能杓千吉
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(ヘッド)樹脂
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミスアルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤアルミス(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
チェーン刃90PX-52E マキタチェーン刃90PX-52Eマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-52E
チェーン刃90PX-40E マキタチェーン刃90PX-40Eマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-40E
刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所)刃物ボスB(左ネジタイプ用)BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
599税込659
1個
予約販売
適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用 フルプラNo.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用フルプラ(1件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
種類手動式噴霧器パーツ適合本体No.7400RoHS指令(10物質対応)対応
草刈機用予備ナイロンコード マキタ草刈機用予備ナイロンコードマキタ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)30太さ(mm)1.65
石飛ガード 三陽金属(ERBA)石飛ガード三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール質量(kg)2.5アズワン品番65-1931-54
パッキンセット BIGM(丸山製作所)パッキンセットBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
人力噴霧機の修理に使います。
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
ハンマーヘッド マキタハンマーヘッドマキタ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクト斬丸(63件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジン刈払機SRE2431LT共立
129税込142
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
タネマッキー 千吉タネマッキー千吉
499税込549
1個
当日出荷
小さい種の種蒔き作業に便利。ノズル部の凹凸を指で「カリカリ」する事で、本体が振動し、種が少量づつ蒔けます。片手で使えて、持ち運び、保管にも便利なコンパクト設計です。フタを閉じることで、種を入れたままでの移動・保管も可能です。右利き、左利きどちらでも使える兼用設計です。
用途小さい種の種蒔き作業。左右兼用材質CO-PP

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械