農業機械 :「いちご台車」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10
荷台寸法(長さ)(mm)585~650
荷台寸法(幅)(mm)270~400
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)
荷台寸法(高さ)(mm)735
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100
テーブル長(mm)340~600
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80
質量(kg)10.1
荷台寸法(高さ)(mm)650~750
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)720~1120
タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)8.1
荷台寸法(高さ)(mm)780~840
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)180~360
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50
質量(kg)9.3
荷台寸法(高さ)(mm)890
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤ幅(mm)550
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1230~1630
質量(kg)8.5
座面高さ(mm)440~620
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100
質量(kg)18
荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)1120~1520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)760~960
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558
全長(mm)700(ハンドル除く)
質量(kg)6.8
座面高さ(mm)330・380
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
いちご収穫台車。超軽量(約5.4kg)。イスコロと併用でもっと便利。利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg)5.4
荷台寸法(mm)760~1160×530
全長(cm)71
車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350
タイヤ外径(mm)230
車高(mm)860
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
ハンディタイプのいちご収穫台車。軽量(約2.3kg)。様々なトレーに対応。トレー2段可能。トレーサイズを選ばない。ハの字車輪で安定走行。ハンドル・脚高さスライド式。箱受け帽スライド式
質量(kg)2.3
荷台寸法(mm)200~400×500~570
全長(cm)50
車幅(mm)タイヤ芯々:14
タイヤ外径(mm)180
車高(mm)580~730
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。