農業機械 :「かんたんくん」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)2
付属品コード10本付
線径(Φmm)2.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)2
形状角型
付属品コード10本付
線径(Φmm)2.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)2
付属品コード10本付
線径(Φmm)2.4
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)2
形状丸型
付属品コード10本付
線径(Φmm)2.4
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)40
形状四角型
太さ(mm)2.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)3.0
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状丸型
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。