農業機械 :「とうふ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
霧状噴口 カニメ2頭口工進¥2,298税込¥2,528
1個
当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様カニメ2頭口適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.02~1.34関連資料(10.1MB)
霧状噴口 自在一頭口工進¥1,898税込¥2,088
1個
当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様自在一頭口適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5機能直射機能有り噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:1.7~2.85、噴霧時:0.7~1.15関連資料(10.1MB)
除草噴口 人力新広角除草一頭口工進(2件のレビュー)¥869税込¥956
1個
当日出荷
霧状タイプの除草剤専用ノズル
用途除草剤の散布を効率的に仕様人力新広角除草一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:2.3関連資料(10.1MB)
キリナシ除草噴口 3頭口(G1/4)丸山製作所¥6,098税込¥6,708
1個
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約116質量(g)160吐出量4.2/1.0(L/MPa)全長(cm)54
キリナシ除草噴口 5頭口(G1/4)丸山製作所¥9,298税込¥10,228
1個
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約162質量(g)320吐出量7.1/1.0(L/MPa)全長(cm)101
キリナシ除草噴口 4頭口(G1/4)丸山製作所¥8,398税込¥9,238
1個
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約139質量(g)250吐出量5.6/1.0(L/MPa)全長(cm)78
霧状噴口 丸五頭口工進¥3,898税込¥4,288
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様丸五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長五頭口工進¥3,998税込¥4,398
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長七頭口工進¥5,598税込¥6,158
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.8~4.2関連資料(10.1MB)
霧状噴口 中一頭口工進¥999税込¥1,099
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様中一頭口適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:0.63~0.85関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長七頭口工進¥4,898税込¥5,388
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(六角)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:六角穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.81~4.13関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ワイド縦二頭口工進¥3,398税込¥3,738
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド縦二頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:7.8~10.0関連資料(10.1MB)
霧状噴口 中噴口頭中子(交換用)工進¥1,298税込¥1,428
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様中噴口頭中子適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:0.63~0.85関連資料(10.1MB)
霧状噴口 丸四頭口工進¥3,698税込¥4,068
1個
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様丸四頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:4頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.6~2.4関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ワイド一頭口工進¥1,998税込¥2,198
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3.3~4.98関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ワイド横二頭口工進¥3,500税込¥3,850
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド横二頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:6.6~9.96関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ワイド人力一頭口工進(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,868
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド人力一頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.53~0.82関連資料(10.1MB)
霧状噴口 丸五頭口工進¥4,198税込¥4,618
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様丸五頭口(六角)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:六角穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.03~3.01関連資料(10.1MB)
霧状噴口 長五頭口工進¥3,998税込¥4,398
1本
4日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様長五頭口(六角)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:六角穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.03~3.0関連資料(10.1MB)
霧状噴口 中二頭口工進¥2,198税込¥2,418
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様中二頭口適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.0~1.7関連資料(10.1MB)
霧状噴口 小噴口頭中子(交換用)工進¥1,998税込¥2,198
1セット(5個)
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様小噴口頭中子適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:0.4~0.60関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ミニワイド縦二頭口工進¥2,898税込¥3,188
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ミニワイド縦二頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.0~1.4関連資料(10.1MB)
霧状噴口 ワイド人力二頭口工進¥3,500税込¥3,850
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド人力二頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.06~1.64関連資料(10.1MB)
18-8 ワンタッチうらごし用替アミ 10メッシュ(砂糖フルイシリーズみどり産業¥2,398~税込¥2,638~
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所¥1,698,000税込¥1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所¥1,698,000税込¥1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所¥1,498,000税込¥1,647,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)
仕様動力噴霧機:MS657質量(kg)270寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)47関連資料(8.82MB)
フントウフクロナットBIGM(丸山製作所)¥322税込¥354
1個
7日以内出荷
部品名称フントウフクロナツト関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.87MB)図解No除草剤専用スプレー20型 部品_No.16、GH20J 人力噴霧機部品 フントウフクロナット_No.16、ジヨソウザイセンヨウスプレー20ガタ-1 本体部品_No.19、MHJ-20 本体,付属品部品_No.17、MHJ-23 本体,付属品部品_No.18、MHJ-23-1 本体部品_No.16
「夏用」 に関連した商品
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。