農業機械 :「みえーる」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KA-10R 散布幅(m)約0.25 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7 ノズルSV-30-80C 散布幅(m)約0.17 粒子径(μm)230(0.5MPa) 適合圧力(MPa)0.2~0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 質量(g)110 取付ねじG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7 ノズルSV-30-80C 散布幅(m)約0.28 粒子径(μm)230(0.5MPa) 適合圧力(MPa)0.2~0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23 質量(g)220 取付ねじG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

噴出量(L/min)0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa) 高さ(cm)15 ノズルN-KAL-9SB 取付ねじG1/4 長さ(cm)32 質量(g)110 粒子径(μm)平均660(0.2MPa) 散布幅(m)約0.28 適合圧力範囲(MPa)0.1~0.3 幅(cm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

質量(g)110 取付ねじG1/4 噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa) ノズルN-KA-055SB 幅(cm)13 長さ(cm)32 高さ(cm)15 適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0 粒子径(μm)平均750(0.7MPa) 散布幅(m)約0.28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

セフティー3サマーラック 5型
用途除草用(バスター・プリグロックス等) 幅(mm)320 高さ(mm)150 質量(g)120 奥行(mm)125 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-14R 噴出量(mL/min)1330(0.2MPa)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマホ工業サマーラックみえーる 5型(G1/4)
エコ商品
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)0.2MPa:1.2 ノズルN-KAL-14R 散布幅(m)約0.22 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5 ねじ径G1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138 噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128 カバー寸法(mm)323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

飛散の少ないラウンドノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えました/透明カバーで外側よりノズルの確認ができます/
幅(cm)散布:約28 吐出量0.51/0.2(L/Mpa) 適正使用圧力(MPa)0.1~0.3
1個
2,288 税込2,517
翌々日出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。
本体質量(g)180 カバー寸法(mm)370×216×115 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様サマーラックミエール30型 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) パターン形状泡状 噴霧調整泡状 噴霧量(L/min)噴霧時:1.3~1.7 関連資料(10.1MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様サマーラックミエール5型 適合機種人力用 接続ねじG1/4(ISO) パターン形状泡状 噴霧調整泡状 噴霧量(L/min)噴霧時:1.2 関連資料(10.1MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ダイヤスプレーミエールスプレー 500
エコ商品
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500 ブラック 質量(g)116 幅(cm)12 ボトル径(Φmm)95 全高(cm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤスプレーロングミエールスプレー 500
エコ商品
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。 18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 肩の丸いかわいらしい透明ボトル。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500 ブラック 質量(g)140 幅(cm)27.5 ボトル径(Φmm)95 全高(cm)25.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミエールノズル
規格ピンク(PANTONE213 部品名称ミエールノズル 関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.61MB) 図解NoLSB100LIL-JA 付属品部品_No.11、LSB100LI-JA 付属品部品_No.11
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マルミエールノズル
部品名称マルミエールノズル 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.58MB) 図解NoMS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.16、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS7310H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS5910D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

部品名称ラウンド25ジンリヨクミエールカバー 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.91MB) 図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.74、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.74、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.74
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

部品名称ラウンド25ジンリヨクミエールカバー 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.38MB) 図解NoMSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.46、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.46
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

部品名称マルミエールノズル(ドウリヨクヨウ) 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.69MB) 図解NoLS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

部品名称サマーラツクミエール5ガタ(G1/4) 関連資料(0.74MB) 図解NoMHD10A 付属品部品_No.7
1個
2,372 税込2,609
7日以内出荷

部品名称マルミエールノズル(IQ50ヨウドウリヨクヨウ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.73MB) 図解NoMS5900D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS5900D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング