農業機械 :「アストロターフ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65
質量(g)104
取付ねじG1/4
関連資料(5.38MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。