農業機械 :「イクラ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
規格NSKFC-20-K
部品名称ワンウエイクラツチ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.13MB)
図解NoMSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.10、MSV413B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.9、MSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.20、MS410ENA-3M 走行部品_No.48、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.9、MS410ENA-3K 走行部品_No.55、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.9、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.20、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.21、MSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.9、MS410ENA-3M 走行部品_No.55、MSV413B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.20、MSV313B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.9など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格NTNHFL2026
部品名称ワンウエイクラツチ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.97MB)
図解NoLS-15 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.9、MLS-10 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.20、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.12、MLS-V6 ポンプ組立部品_No.4、MLS-43H ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.9、LS-65-1 ポンプ組立部品_No.4、MSV613R2-K-A ソウコウソウチ部品_No.9、LS-10 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.20、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.20、MLS-V4V8 ポンプ組立部品_No.4、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.9、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.12、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.9、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.9、MLS-8 ポンプ組立部品_No.4、MLS-610 ポンプ組立部品_No.4
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
部品名称ワンウエイクラツチHF1216
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB)
図解NoCDA-4 スターフィーダ部品_No.301、CDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.250
1個
¥4,744
税込¥5,218
7日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)100V:20
電源(V)家庭用電源AC100
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)250
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)700
バー全長(mm)約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12
チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
規格B210ツバキモト
部品名称カムクラツチ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB)
図解NoVSM110-15S 送風機部品_No.8、VSM110-15K 送風機部品_No.8、VSM110-15-1 送風機部品_No.8、VSA120-11 ノズル部品_No.11、VSM110-15 送風機部品_No.8、VSA120-11 送風機部品_No.11
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
部品名称カムクラツチ
関連資料展開図1(1.59MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.57MB) 展開図5(1.57MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.39MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A トランスミッション分解2部品_No.47、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.48、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.48、SSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.48、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.48、SSA-G550 トランスアクスル分解(2)部品_No.47、SSA-G535 トランスアクスル分解(2)部品_No.47
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
規格653150トウイツ
部品名称カムクラツチB207
関連資料(1.37MB)
図解NoCDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
備考B206
部品名称カムクラツチ
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB)
図解NoSSA-L1000 ファンケース部品_No.13、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.31、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.31、L4-530DW 噴頭部品_No.5、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.13、L4-520DW 噴頭部品_No.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。
排気量(cc)20.9
燃料タンク容量(cc)410
部品名称フンサイクラツチレバーラベル
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(1.47MB) 展開図13(1.6MB) 展開図14(1.6MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.47MB) 展開図20(1.47MB) 展開図21(1.6MB) 展開図22(1.6MB) 展開図23(1.59MB) 展開図24(1.59MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.1MB)
図解NoMDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MNC-101B ハリマーク部品_No.10、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.8、HNJ-112B ハリマーク部品_No.8、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.7、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.7、MNC-110B ハリマーク部品_No.10、MNC-101 ハリマーク部品_No.10、HNJ-120 ハリマーク部品_No.9、MDC-1400S ハリマーク部品_No.7、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.9、MNC-100 ハリマーク部品_No.10、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.7、HNJ-120B ハリマーク部品_No.9、MDC-131B ハリマーク部品_No.10、HNJ-112 ハリマーク部品_No.8、MNC-100B ハリマーク部品_No.10、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.7、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.8、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.7、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.7、MDC-132 ハリマーク部品_No.8、HNJ-1250S ハリマーク部品_No.7、MDC-132B ハリマーク部品_No.8、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.9、MNC-110 ハリマーク部品_No.10、HNJ-132B ハリマーク部品_No.8、HNJ-132 ハリマーク部品_No.8、MDC-131 ハリマーク部品_No.10
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適!
小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。
主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。
様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。
補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s
質量(kg)16.5
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)40
耕運幅(mm)100
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。