農業機械 :「エアー タイヤ 台車」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)760~960
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100
質量(kg)18
荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)1120~1520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)
全長(mm)1750(取手含む)
全幅(mm)640
全高(mm)1600
棚板数(枚)標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
寸法(cm)【荷台】92×107~167
積載均等耐荷重(kg)150
種類動力式噴霧器パーツ
タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)50
荷台寸法(高さ)(mm)250
荷台寸法(長さ)(mm)240
荷台寸法(幅)(mm)288
全高(mm)950
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760
荷台寸法(長さ)(mm)820
全幅(mm)310
有効幅(mm)260
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。
付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ
寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980
質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg
容量(L)60
基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)
最大積載量(kg)120(KT-8FRX)
モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)
バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)
タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)
登坂角度最大:12度(KT-8FRX)
ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
規格M122ゴウ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoSSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.16、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.14、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.17、BSA-420JSG G-3 変速レバー 主変速部品_No.14、BSM-630SLT-C2-2 ブーム取付台 ノズル部品_No.5、BSA-420JESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.7、SSA-C421 台車 ステアリングシステム部品_No.11、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.59、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.35、SSA-G600 テンション(ミッション側)部品_No.18、SSA-F505 リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.6、MJI-310 テンション部品_No.17、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.10など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。