農業機械 :「エンジン 耕運機 オイル」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
純正ガソリンエンジンオイル。水分凝縮物を除去する添加剤を添付し、水が混入しても性能を保持できる配合でエンジントラブルを抑制。田植機、管理機などのガソリンエンジン用として、幅広くご使用いただけます。
品番10W-30
ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE10W-30
API(CD/SF)
ベースオイル鉱物油
純正ガソリンエンジンオイル。水分凝縮物を除去する添加剤を添付し、水が混入しても性能を保持できる配合でエンジントラブルを抑制。田植機、管理機などのガソリンエンジン用として、幅広くご使用いただけます。
品番10W-30
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
純正ガソリンエンジンオイル
水分凝縮物を除去する添加剤を添付し、水が混入しても性能を保持できる配合でエンジントラブルを抑制。田植機、管理機などのガソリンエンジン用として、幅広くご使用いただけます。
関連資料(0.36MB)
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比30:1
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)Φ20~150
燃料タンク容量(L)0.8
回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24
出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
油タンク容量R2.3
クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式
始動方式リコイルスターター (手動) 式
タイヤタイプ3.50-5
エンジン総排気量(cm3)163
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600
走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41
変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
始動方式リコイル式
点火プラグNGK-BP6HS
変速段数前進:2、後進:1
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数ナタ爪14本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
仕様ロータリー 正逆転2段
質量(kg)64
車輪幅(mm)150・220(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545
ベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670
クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整
走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
作業幅(mm)400
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
質量(kg)48
回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212
ベルトSA-33(W800)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)2.2
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8
油量(L)E:0.4、G:1.6
馬力(PS)3
作業幅(mm)170または300
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付
質量(kg)86
車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)
回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494
ベルトSB-46(W800)×1本
車輪タイヤ3.50-6(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進3段 後進2段
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無
質量(kg)78
車輪幅(mm)190・240(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620
ベルトSB-43(W800)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.1
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)7
作業幅(mm)200~300
走行タイプ前進4段 後進1段
1台
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段
質量(kg)57
車輪幅(mm)150・220(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564
ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805
クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)3
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2
油量(L)E:0.5、G:3.0
馬力(PS)4.2
作業幅(mm)150-300
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段
質量(kg)78
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数正逆爪12本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付
質量(kg)87
車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)
回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494
ベルトSB-46(W800)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.1
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)7
耕運幅(mm)600
走行タイプ前進3段 後進2段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無
質量(kg)78
車輪幅(mm)190・240(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520
ベルトSB-43(W800)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
作業幅(mm)200~300
走行タイプ前進4段 後進1段
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。