農業機械 :「エンジンオイル ディーゼル ターボ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
多目的ディーゼルエンジンオイル。ターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
品番10W-30
1本(4L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
多目的ディーゼルエンジンオイル。ターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
ユニバーサルタイプの農機オイル
ギアのSAE80W、エンジンオイルのSAE2 のシングルグレードに相当します。
エンジンオイルの性能で見れば、ディーゼルではCD,ガソリンではSFとターボチャージャーの高熱に耐える性能を持っています。
1箱(4L×6缶)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
部品名称スタツド
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB)
図解NoSSA-F617VT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.10、SSA-Z600MAT ヘッドカバー・マニホルド部品_No.33、SSA-アルフア1005VT ターボチャージャ,オイルパイプ部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT 油圧ポンプ部品_No.18、SSA-アルフア605V 油圧ポンプ部品_No.18、SSA-F617MAT エンジン(油圧ポンプ)部品_No.18、SSA-G1010 エンジン(油圧ポンプ・油圧ポンプ分解)部品_No.29、SSA-アルフア1005MAT ターボチャージャ,オイルパイプ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.10、SSA-Z600T エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.33、SSA-V602C エンジン(油圧ポンプ)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 エンジン(ターボチャージャ・オイルパイプ)部品_No.9、SSA-V1002CT-DX エンジン(油圧ポンプ)部品_No.18、SSA-アルフア1005VT 油圧ポンプ部品_No.18、SSA-アルフア605MA 油圧ポンプ部品_No.18、SSA-Z600VT エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.33、SSA-F617VT-1 エンジン(ターボチャージャ・オイルパイプ)部品_No.9、SSA-F617VT エンジン(油圧ポンプ)部品_No.18、SSA-V1002CT-DX エンジン(ターボチャージャ・オイルパイプ)部品_No.9、SSA-V602C-DX エンジン(油圧ポンプ)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.18、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.18
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。