農業機械 :「エンジン動力噴霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
823件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 動画あり
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ノズル長(mm)1090~620 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)7 最大吐出圧力(MPa)1.2 薬剤タンク容量(L)15 排気量(cm3)22.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類エンジン式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L)0.58 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約40分 ポンプ二連ピストン式 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860 幅(mm)500 高さ(mm)860 タンク容量(L)粒剤粉剤:50 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布 最高圧力5.0MPa 関連資料(0.28MB)
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布 吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6 標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル エンジン型式丸山 GE233P 排気量(cm3)22.5 ポンプの種類カスケードポンプ
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
パワフルツインポンプ搭載
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に 吸水量(L/min)7.1
1台
49,880 税込54,868
翌々日出荷

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布 付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機 公称電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオン蓄電池 ポンプ(型式)ダイヤフラム 関連資料(0.24MB) 公称容量(Ah)1.3
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームがセットになった動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ440×幅550×高さ350 質量(kg)28 最高圧力5.0MPa 給水量(L/分)17 最大出力(kW)2.2(3.0) エンジン型式GB101LL
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布 ホース内径(Φmm)噴霧:5 最高圧力2.5MPa エンジン形式空冷2サイクル D26C 給水量(L/分)常用:8.0
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。
用途野菜洗浄等
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグマトメ
備考G1/4 61フクム 規格G1/4 部品名称プラグマトメ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.30、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.39、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS313EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.15、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSA-420JAW 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.15、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.17、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17など
1個
549 税込604
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P12.5
規格P12.5 部品名称Oリング P12.5 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サラバネザガネ
備考ヨビ8 規格ヨビ82シユ 部品名称サラバネザガネ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 図解NoSSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.28、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.29、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.30、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-1(MS-1000F)部品_No.30、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.30、SSA-Z550 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.30、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.30、SSA-E500DX 主変速レバー部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.29、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.30、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.30、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.30、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.14、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.30など
1個
195 税込215
7日以内出荷

用途部品の交換に 適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(0.38MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

部品名称シールパツキンオサエクミタテ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoSSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.45、SSA-Z600 動力噴霧機(2)MS1000F部品_No.44、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.41、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.44、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.44、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.44、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.44、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT 12M 動力噴霧機部品_No.44、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.44など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

用途部品の交換に 適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(0.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)8.6 最大吐出圧力(MPa)2.5 薬剤タンク容量(L)20 排気量(cm3)22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550 幅(mm)345 型式動力噴霧機:MS202 質量(kg)24 高さ(mm)360 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35) 吸水量(L/min)18 定格出力(kW[PS])1.6(2.2) エンジン型式三菱GB101PN
1台
179,800 税込197,780
欠品中

アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)560 幅(mm)530 型式動力噴霧機:MS417 質量(kg)35 高さ(mm)420 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50) 吸水量(L/min)30 定格出力(kW[PS])3.4(4.7) エンジン型式三菱GB181LL
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途洗浄・散水 質量(kg)5.3 最大揚程(m)35 揚水量(L/min)115 口径(mm)25 エンジン型式D26C 2サイクル
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
1台
249,000 税込273,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(1.21MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320 ノズル小型鉄砲ノズル 乾燥質量(kg)6.7 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース7.5mm×10m 排気量(cm3)22.8 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384 最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)31.2 ポンプSP357 吸水量(L/min)24 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】3 エンジン型式GB131LN
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)35.9 ポンプSP617 吸水量(L/min)40.4 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)37.5 ポンプHP404 吸水量(L/min)30.2 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×402×356 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)24 ポンプHP173 吸水量(L/min)12.7 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】2.2 エンジン型式GB101LN
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

防除機
質量(kg)34 ベルトA-27 最高圧力(MPa)4.9 エンジンメーカー三菱 GB131 126cm3 吸水量(L/min)20 プーリー3(A-2)穴径Φ18
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります