農業機械 :「エンジン式 噴霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 動画あり
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ノズル長(mm)1090~620 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類エンジン式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L)0.58 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約40分 ポンプ二連ピストン式 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)7 最大吐出圧力(MPa)1.2 薬剤タンク容量(L)15 排気量(cm3)22.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)8.6 最大吐出圧力(MPa)2.5 薬剤タンク容量(L)20 排気量(cm3)22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布 仕様ホースなし
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布 最高圧力5.0MPa 関連資料(0.28MB)
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布 吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6 標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル エンジン型式丸山 GE233P 排気量(cm3)22.5 ポンプの種類カスケードポンプ
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
パワフルツインポンプ搭載
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に 吸水量(L/min)7.1
1台
49,880 税込54,868
翌々日出荷

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布 付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機 公称電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオン蓄電池 ポンプ(型式)ダイヤフラム 関連資料(0.24MB) 公称容量(Ah)1.3
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームがセットになった動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ440×幅550×高さ350 質量(kg)28 最高圧力5.0MPa 給水量(L/分)17 最大出力(kW)2.2(3.0) エンジン型式GB101LL
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布 ホース内径(Φmm)噴霧:5 最高圧力2.5MPa エンジン形式空冷2サイクル D26C 給水量(L/分)常用:8.0
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。
用途野菜洗浄等
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
欠品中

本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量総:71.5~77L 連続使用時間(分)110 バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah 充電時間(分)40
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間 型式背負式 質量(kg)4 容量(L)10 寸法(幅W×高さH)(mm)340×525 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) 麻場 動画あり
モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。 タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。 最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
質量(kg)24 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 連続運転時間(h)4 タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ) ポンプ対向2連プランジャ式 吸水量(L/min)7 充電時間(時間)6.5 噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時) エンジン型式D26C 空冷2サイクル 走行速度(km/h)~5(5段階調整) 散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(0.38MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH100-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50H85-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(0.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550 幅(mm)345 型式動力噴霧機:MS202 質量(kg)24 高さ(mm)360 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35) 吸水量(L/min)18 定格出力(kW[PS])1.6(2.2) エンジン型式三菱GB101PN
1台
179,800 税込197,780
欠品中

用途部品の交換に 適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(1.21MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります