農業機械 :「エンピ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7
種類エンジン式
最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.5
吐出口ネジ:G1/4
吸水量(L/min)7.1
エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
寸法(mm)600×400×1800
タイプ低燃費タイプ
タンク容量(L)0.45
本体質量(kg)4.8
ハンドル両手
エンジンタイプTBE24DD-11E
排気量(cc)22.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1800
タイプ低燃費タイプ
タンク容量(L)0.45
本体質量(kg)4.4
ハンドルループ
エンジンタイプTBE24DD-11E
排気量(cc)22.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1800
タイプ低燃費タイプ
タンク容量(L)0.6
本体質量(kg)4.5
ハンドルループ
エンジンタイプTBE27DD-11E
排気量(cc)25.6
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
寸法(mm)600×400×1800
タイプ低燃費タイプ
タンク容量(L)0.6
本体質量(kg)4.9
ハンドル両手
エンジンタイプTBE27DD-11E
排気量(cc)25.6
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。