農業機械 :「カルポール」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
取付ねじG1/4
全長(m)(縮めた時)1.0、(伸ばした時)1.5
質量(g)480
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
関連資料(10.1MB)
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじG1/4
パイプ径(Φmm)8.5
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SRS-180W-AAA-0
部品番号56168601
展開図部品No.13
関連資料部品展開図(0.33MB)
1台あたりに必要な個数1
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)580
吐出量6.5L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)1900
吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
質量(g)108
内径×外径(Φmm)78×63
水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途ホースのねじれ防止
ホース長さ(mm)1200
仕様2型、肩掛けベルト付
ねじ径(Φmm)8.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途野菜
長さ(mm)800
吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf)
取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。