農業機械 :「ガッツエアーアシスト」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
97270 ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸 動画あり
8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用 仕様出口:4個 付属品差込タイプのトルネードS4本入り レッド 高さ(mm)50 質量(g)170 外径(Φmm)140 対応コード差込コード
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

97224 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸 動画あり
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用 外径(Φmm)160 高さ(mm)50 質量(g)230 対応コード差込コード 付属品差込タイプのトルネードM4本入り 仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
1,898 税込2,088
当日出荷

草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸 動画あり
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 太さ(mm)2.6×3.9 材質共重合ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(22cm×20本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。 長さ(m)20 太さ(mm)3.3 断面タイプ菱形ねじり 対角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

97199 タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ 斎藤撚糸 動画あり
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用 外径(Φmm)135 高さ(mm)55 質量(g)420 対応コード国内流通コード全て 付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属 仕様出口(個数):2
1個(135mm×55mm)
3,698 税込4,068
当日出荷

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 材質共重合ナイロン
1個(0.22m×24本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性に優れ、全てのコードに対応するコードホルダー。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用。お試しコード2種類付。 質量(g)115 外径(mm)105 断面タイプ四角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。 コード長さ(cm)22 太さ(mm)2.2 断面タイプ四角
1パック(30本)
859 税込945
8日以内出荷

驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。 仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。 材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金) 本体質量(g)約240 排気量(cc)エンジン:22以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに 形状四角型 材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末 質量(g)42(20本入) 長さ(m)0.2 アズワン品番64-4067-97 太さ(mm)2.2
1セット(20本)
929 税込1,022
当日出荷

コードが2回使用できる省エネ差替式カッター。チップソーとの併用も可能。コード4本付。 市販されているほとんどのエンジン刈払機に取付できます。
用途エンジン刈払機に使用してください。
1個
649 税込714
9日以内出荷

驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に 形状ノコギリ刃 長さ(m)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)0.2 形状四角型 太さ(mm)2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型 ブルー 長さ(m)0.2
1セット(50本×2箱)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm)1.5 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります