農業機械 :「キリ 研磨 機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃
2種類の刃で切れ味プラス
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨)
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる。燃費も良く、経済的。草の飛び散りが少ない。取付簡単差込式
用途草刈作業に
形状四角型
仕様角型2.3mm
寸法(mm)※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
質量(g)38
アズワン品番64-4068-42
1パック(20本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ
4面フル研磨で切れ味アップ
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
嫌な金属音がしない静音シート付
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
作業中の飛来物からあなたを守る
用途草刈り作業に。製材加工。石材加工。研磨加工
仕様ジャンボ透明
材質(透明板)ポリカーボネート
寸法(mm)(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装
質量(g)280
アズワン品番64-4068-03
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用背中形状は、角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
2枚組は、一枚入りに比べてお得な価格。山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用、背中形状は角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
4ヶ所の研磨した刃で草の巻付きをカットし作業性アップ。オリジナル軽量窓を採用。チップはすくいR形状採用により鋭い刃先でシャープな切断。雑草刈りに最適な千鳥刃を採用。強力埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。
材質台金:SAE1074
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。