農業機械 :「ギアオイル ♯90」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1本(4L)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ミッション用オイル。農機・建機の一般減速機用ギヤオイルです。極圧性・耐摩耗性にすぐれ、ディファレンシャル、トランスミッションのいずれにも使用できます。
品番#90
1本(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ミッション用オイル。農機・建機の一般減速機用ギヤオイルです。極圧性・耐摩耗性にすぐれ、ディファレンシャル、トランスミッションのいずれにも使用できます。
品番#90
クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1箱(4L×6本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 ミッションオイル
関連資料SDS(製品安全データシート)(0.15MB)
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
1缶(4L)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
規格WEP-0-311Hトキワ
部品名称ザツキ90°エルボ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.59MB) 展開図49(1.48MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoSSA-アルフア605V HST部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、SSA-Z601S HST部品_No.12、SSA-V602C-DX 油圧配管-1部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) ブーム操作レバー部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ HST取付部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オイルタンク部品_No.13、SSA-Z550 HST部品_No.12、SSA-S600 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、BSM-1670SLT オイルタンク部品_No.13、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.4、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.15、SSA-Z500MA-1 HST部品_No.12、SSA-アルフア605MA HST部品_No.4、SSA-Z601S-1 HST部品_No.12、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.15など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
種類自動車用ギヤハイポイドオイル
規格API GL-4 #90
ギヤ専用オイルです。ミニ耕うん機のミッションオイルとしても最適です。
グレードGL-5
粘度SAE#90
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比30:1
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)Φ20~150
燃料タンク容量(L)0.8
回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24
出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
部品名称バインドコネジ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.41MB) 展開図30(1.41MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.41MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB)
図解NoGR16-M エンジン ギヤケース部品_No.90、SSA-S611VT エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.20、SSA-V600C-1 エンジン (シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.22、SSA-Z500DX エンジン (シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.22、SSA-S610 -1 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.22、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.21、SSA-N550DX エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.36、SSA-S611 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.22、SSA-Z600MA シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.21、SSA-Z600V エンジン (シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.24など
1個
¥13
税込¥14
7日以内出荷
部品名称オイルポンプカバー
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.46MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.39MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.33MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.6MB) 展開図42(1.49MB) 展開図43(1.49MB)
図解NoL4-530DW エンジン ギヤーケース部品_No.90、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.33、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.33、SSA-S551 エンジン ギヤケース部品_No.9、SSA-α602M エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.33、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.31、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.33、SSA-S600 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.9、SSA-S1002 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・オイルパイプ ~2004年6月部品_No.7、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ギヤケース部品_No.9、SSA-S600 エンジン ギヤケース部品_No.9など
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.06MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB)
図解NoSSA-V600C エンジン ギヤポンプ・オイルフィルタブラケット ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.7、GR16-M フロープライオリティバルブ部品_No.90、SSA-S600 2001ネン エンジン オイルフィルタブラケット部品_No.9、SSA-S1000 エンジン 油圧ポンプ・オイルフィルタ部品_No.7、SSA-F615M-2AD エンジン 油圧ポンプ・フューエルフィルタ部品_No.7、SSA-α601 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.7、SSA-α600 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.7、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ギヤーポンプ部品_No.7、SSA-F616M エンジン オイルフィルタブラケット部品_No.9、SSA-F616 エンジン(オイルフィルタブラケット)部品_No.9、SSA-S602DXVT エンジン 油圧ポンプ・オイルフィルタ ~2004年6月部品_No.7、SSA-S1002 エンジン 油圧ポンプ・オイルフィルタ ~2004年6月部品_No.7など
1個
¥20
税込¥22
7日以内出荷
部品名称ヘツドボルト
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.51MB) 展開図3(0.51MB) 展開図4(0.51MB) 展開図5(1.47MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.58MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.41MB) 展開図48(1.41MB) 展開図49(1.34MB) 展開図50(1.41MB)
図解NoL4-530DW エンジン シリンダヘッド部品_No.110、GB1010ALN シリンダヘッド部品_No.90、SSA-N550 エンジン シリンダヘッド部品_No.10、SSA-Z500-2 エンジン(シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.10、SSA-α510DX エンジン(シリンダヘッド)部品_No.10、SSA-Z601S エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.10、SSA-S600 1996ネン エンジン シリンダヘッド部品_No.11、SSA-F616V-1 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.9、SSA-α1001ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.10、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※2004年7月生産分から部品_No.9など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
部品名称ロクカクボルト
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(0.44MB) 展開図6(0.39MB) 展開図7(0.42MB) 展開図8(0.47MB) 展開図9(0.44MB) 展開図10(0.39MB) 展開図11(0.42MB) 展開図12(0.47MB) 展開図13(0.44MB) 展開図14(0.39MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.43MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoSSA-α1000S エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.16、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.14、GB1010ASR オルタネータ部品_No.90、GB1010ALN カム軸部品_No.150、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.34、GR16-M 安全フレームサポート、フェンダ後カバー部品_No.20、GB1010BSR ウォータフランジ部品_No.70、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.50、GX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.43、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.14、GB1010ALN ウォータフランジ部品_No.70、GB1010ASR ウォータフランジ部品_No.70、GB1010ALN 速度調整版部品_No.140、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.15、GB1010BSR カム軸部品_No.150など
1セット(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。