農業機械 :「ギアポンプ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
備考A、B、10~16フクム
部品名称ギヤポンプASSY
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.33MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB)
図解NoSSA-V600C-1 ギヤポンプ部品_No.1、SSA-S610 -1 エンジン 油圧ポンプ部品_No.1、SSA-α1001ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.1、SSA-S602DX エンジン ギヤポンプ部品_No.1、SSA-S611KP エンジン 油圧ポンプ部品_No.1、SSA-S600 1996ネン エンジン ギヤポンプ部品_No.1、SSA-S602DXVT エンジン 油圧ポンプ・オイルフィルタ ~2004年6月部品_No.1、SSA-S1002(4)-1 エンジン 油圧ポンプ部品_No.1、SSA-F615M-2AD エンジン 油圧ポンプ・フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-α1002ST エンジン取付,バッフルプレート部品_No.2、SSA-S611VT エンジン 油圧ポンプ部品_No.1、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.2、SSA-α1000S エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.1、SSA-α601 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.1など
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
部品名称ギヤポンプブクミタテ
関連資料(1.59MB)
図解NoMSB080部品_No.ギヤポンプブクミタテ
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
備考3a、3b、21aフクム
規格MSB080
部品名称ギヤポンプクミタテ(123319)
関連資料(1.59MB)
図解NoMSB080部品_No.3
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
備考4フクム
規格MSB080
部品名称ギヤポンプクミタテ(123319)
関連資料(1.41MB)
図解NoGKS10B GKS10B部品_No.3
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
図解NoGS031B 本体部品 ギヤポンプクミタテ(モータツキ)_No.3、GS032B 本体部品 ギヤポンプクミタテ(モータツキ)_No.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
備考3~6フクム
規格GS032BA-1
部品名称ギヤポンプクミタテ(GS032BA
関連資料(1.26MB)
図解NoJS10B 本体部品_No.2
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB)
図解NoGS032BA 本体部品 ギヤポンプクミタテ(モータツキ)_No.3、JS10B 本体部品_No.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
規格GS032BA-1、3~6フクム
図解NoGS032BA 本体部品 ギヤポンプクミタテ(GS032BA_No.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
最新鋭モーターポンプ搭載!
電池長持ち!
音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。
JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。
ホース長さ(cm)160
付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ
使用電池単1型乾電池4本(別売り)
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
こんなお得な商品も!

電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)1.6
噴霧能力(mL/min)240
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(パイプ)グラスファイバー
電源単1乾電池×4(別売り)
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)5
ノズル長(cm)約32~93/約41~118
質量(g)約1750/1850
噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴霧量(mL/min)400
噴射量(mL/min)735
電池寿命約180L
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)3
質量(g)1800
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴射量(mL/min)700
電池寿命約315L
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。
ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。
0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。
プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。
農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。
伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式
タンク容量(L)10
質量(kg)3.3
圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48
噴口縦型2頭口
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010
噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]
仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプギヤポンプ
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(2.7MB)
規格ABV123060
図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
充電式チェンソー SCS-1820R-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SCS-1820R-AAA-0
関連資料部品展開図(0.33MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)
バッテリーLBP-36-80
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
規格4.8X2.4(HS90)
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(1.39MB)
図解NoMSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.16、MSB150S 部品_No.45、MSB1510LI 本体部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.16、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.8、MSB1110LI 本体部品_No.16、MSB111-A 本体部品_No.48、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.46、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.49、MSB110S(レタス) 本体部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.13、MJS-15B MJS-15B部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.41、MSB110(レタス)部品_No.46、MSB151-A 本体部品_No.48、MSB1100LI 本体部品_No.13、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.49
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格S4
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.56MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1.39MB)
図解NoMSB150S 部品_No.46、MSB110(レタス)部品_No.47、MSB1110LI 本体部品_No.17、MSB111-A 本体部品_No.49、MSB151-A 本体部品_No.49、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.17、MSB1500CA 本体部品_No.14、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.17、MJS-15B MJS-15B部品_No.47、MSB1510LI 本体部品_No.17、MSB110 MSB110部品_No.47、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.9、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.50、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.46、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.50、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.22、MSB110S(レタス) 本体部品_No.46、MSB110S MSB110S部品_No.47、MSB1100LI 本体部品_No.14、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.48、MSB150 部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.42
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
部品名称フイルタ
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB)
図解NoBSA-535 シリーズ エンジン オイルフィルタ、オイルポンプ、オイルスイッチ部品_No.3、BSA-536シリーズ -A エンジン オイルパン、オイルフィルタ、オイルポンプ部品_No.12、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.17、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.17、SSA-E541DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.29、SSA-G535 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.29、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.26、SSA-E540DX シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.29、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.26
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
部品名称フランジボルト
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB)
図解NoSSA-V600C エンジン ギヤポンプ・オイルフィルタブラケット ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.21、SSA-α602M エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21、SSA-α1002ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(2004年7月生産分~)部品_No.21、GX-1500J ギャップ オイルフィルタブラケット部品_No.21、SSA-α610C エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.21、SSA-V600C-1 ギヤポンプ部品_No.15、SSA-α602 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoSSA-α602 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.22、SSA-α1002ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(2004年7月生産分~)部品_No.22、SSA-α610C エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.22、SSA-α602M エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.22、SSA-V600C エンジン ギヤポンプ・オイルフィルタブラケット ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.22、GX-1500J ギャップ オイルフィルタブラケット部品_No.22
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
部品名称フイルタブラケツト
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.98MB)
図解NoSSA-S1002 エンジン 油圧ポンプ・オイルフィルタ ~2004年6月部品_No.19、SSA-α1001ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.13、GX-1500J ギャップ オイルフィルタブラケット部品_No.13、SSA-V600C エンジン ギヤポンプ・オイルフィルタブラケット ※2004年7月生産分から部品_No.17、SSA-α602M エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(2004年7月生産分~)部品_No.17、SSA-V600C エンジン ギヤポンプ・オイルフィルタブラケット ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-V600C-1 ギヤポンプ部品_No.18、SSA-α602 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(2004年7月生産分~)部品_No.17、SSA-α1000S エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.13、SSA-α610C エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.13など
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除
質量(kg)2.5
タンク容量(L)薬液:10
最高圧力(MPa)0.3
連続使用時間(分)広角除草W型/90
バッテリーリチウムイオン電池
ポンプギヤポンプ
充電時間(分)40
関連資料(28.64MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。