農業機械 :「ギヤハンドル」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)ハンドルギア
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 図解Noセオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.7、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.9、MH10AP 本体部品_No.4、背負い10A型部品_No.3、セオイ15Aガタ 本体部品_No.7、MH15P-1 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 ハンドルギア_No.9、MH15P 本体部品_No.9、MH15P-2 本体部品_No.9、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH15AP 本体部品_No.4
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハンドルギヤ
部品名称ハンドルギヤ 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.63MB) 図解NoMHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.14、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.13、セオイ18Sガタ 本体部品_No.20、セオイ13Sガタ 本体部品_No.20、MHD13A 本体部品_No.20、セオイ10Xガタ 本体部品_No.13、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.14、セオイ15Xガタ 本体部品_No.13、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.13、MHD18A 本体部品_No.20、MHD10P-1 本体部品_No.15、MHD15P-1 本体部品_No.15
1個
1,163 税込1,279
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マキツキボウシバン
規格クロ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
1個
459 税込505
当日出荷

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)18 質量(kg)4 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

18V コードレス草刈機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)18V コードレス草刈機
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000 関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール 折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)12 質量(kg)3.5 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
21,980 税込24,178
28日以内出荷

KT-603H 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)~3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90 本体質量(kg)14.4
1台(60L)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式 タンク容量(L)10 質量(kg)3.3 圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48 噴口縦型2頭口
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ホッパー容量58リットル。軽量モデルなので持ち運びもラクラク。 電源いらずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整可能。ギア部は耐久性の高いアルミ製。
種類手押し式 容量(L)58
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

EA-33D ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比30:1 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB)約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm)Φ20~150 燃料タンク容量(L)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24 出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

スーパーカルマーセット IDECH(アイデック) 動画あり
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 使用燃料混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.6
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機 質量(kg)11.5 付属品透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。 付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1 寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230 定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃ 電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃ モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個(1個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)900×230×190 乾燥質量(kg)4.0 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード両刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格E358226(BC20L) 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 図解NoKC23BL 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.13、JC23SGL 本体部品_No.17、BC26MAL 本体部品_No.8、KC23CSL 本体部品_No.8、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルレバー_No.15、BC20L 本体部品 スロットルレバー_No.15、NK23B G 本体部品_No.13、BC23AL 本体部品 スロットルレバー_No.15、BK23AL 本体部品 スロットルレバー_No.8、TK23G 本体部品_No.17、TK23L 本体部品_No.17、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.17、BC26ML 本体部品_No.8、BK23AG 本体部品_No.8、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 スロットルレバー_No.8、KC26BL 本体部品_No.8
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格E350100ソウトウ(16) 図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BIGM(丸山製作所)デンドウジク
仕様7X1523LSP-18 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.98MB) 図解NoJHC230U 本体部品_No.2、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.3、BC233M 本体部品_No.2、KC23MX 本体部品_No.2、JC231DX-1 本体部品_No.2、KC23CS 本体部品_No.2、BC233 本体部品_No.2、JHC230U(Y13) 本体部品_No.2、BC233SG 本体部品_No.2、JC231DX 本体部品_No.2、BC233SL 本体部品_No.2、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.2、KC23M 本体部品_No.2、KC232M 本体部品_No.2、JC231DXL-1 本体部品_No.2、BC234SL本体部品デンドウジク_No.2、BC234M 本体部品_No.2、BC233SNL 本体部品_No.2、BC232SN 本体部品_No.2、JC231DXL 本体部品_No.2、IS236 本体部品_No.2、BC233S 本体部品_No.2、BC232 本体部品_No.2、BC232S 本体部品_No.2、LBC233SL-1 本体部品_No.2、BC234SN 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SG 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC232M 本体部品_No.2、BC233SN 本体部品_No.2、KC23CSL 本体部品_No.3、BC234 本体部品_No.2、LBC233SL 本体部品_No.2、BC234S 本体部品_No.2、BC232SNL 本体部品_No.2
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハモノボスA
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoMB2330G ギヤケース部品_No.4、NK23B L ギヤケース部品_No.4、JC233DX 本体部品_No.22、MB3230DU ギヤケース部品_No.4、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.31、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、DB263 B ギヤケース部品_No.4、JC23SGL 本体部品_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.19、ML23SLJ ギヤケース部品_No.4、GKB2400UT 本体部品_No.14、GKB2600U 本体部品_No.12、MB267MKM 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、BCS32 ギヤケース部品 ハモノボスA_No.4、OS26KL ヒロシマ ギヤケース部品_No.4、MB266CKM 本体部品_No.14、KM26 2G ギヤケース部品_No.4、JC261DXL-1 本体部品_No.21など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付) トラスコ品番819-5489 電源(V)単相100 コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 定格電流(A)5.8 刃物外径(mm)230 刃物内径(mm)25.4 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5 全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190 乾燥質量(kg)4.5 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400 全長(mm)1765 質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300 全長(mm)1765 質量(kg)78 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アンテイバン
仕様MB120 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.76MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoGKB2601L 本体部品_No.18、MB267V-KP 本体部品_No.17、OS23KG ギヤケース部品_No.6、MBS3230 ギヤケース部品_No.6、MB2603MU ギヤケース部品_No.6、MB2630U ギヤケース部品_No.6、MB261EU 本体部品_No.17、MB261EL 本体部品_No.18、MLB2700L 本体部品_No.18、MB2304MG ギヤケース部品_No.6、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19A、MB251HU 本体部品_No.27、MB23J 本体部品_No.33、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.13、MB279U 本体部品_No.17、GKB2400UT 本体部品_No.38、MB2460G 本体部品_No.32、MB306SPU 本体部品_No.25、MB264MU ギヤケース部品_No.6、MBS2630 ギヤケース部品_No.6、NK26S 本体 外管、ギヤケース部品_No.21、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.22など
1個
779 税込857
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エレメント(ペーパ)
部品名称エレメント(ペーパ) 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.96MB) 図解NoMGC-700 交換部品(ゴムカバー,エレメント,プラグ)部品_No.122、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.61、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.58、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.61、MGC-700 エンジン(エアクリーナ)部品_No.40、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.35、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.36、MGC702RD キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.58、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.36
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.57MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.54MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoMGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.99、FHD-351CM 減速機4部品_No.16、FHD-300CM 減速機3部品_No.19、MGC-704RD クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.50、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、FHD-351CM 減速機3部品_No.37、MGC701D ハンドル部品_No.44、MGC-703R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.40、FHD-301CM 減速機3部品_No.16、FHD-350CM 減速機3部品_No.19、FHD-351CM スロットルレバー部品_No.15、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.64、MGC-705R サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.4、FHD-351CM バケット部品_No.11、MGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.90、MGC701 ハンドル部品_No.31など
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチカバー
備考トウヨウケミカル 部品名称スイツチカバー 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.21MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoMB2305MU ハンドル部品_No.11、AC23SA 本体部品 スイッチカバー_No.16、MB235SPU 本体部品_No.28、MB3030U 本体部品_No.31、MBC265CKM 本体部品_No.26、JC261DX 本体部品_No.31、IAC23Mプロ 本体部品_No.20、MB3230U 本体部品_No.30、NK23DX 本体部品_No.25、MB267VUT 本体部品_No.32、KFB-26 本体部品_No.36、MB227VUT 本体部品_No.29、MB-310HU 本体部品_No.30、OS23KU 本体部品_No.25、AC26SA 本体部品 スイッチカバー_No.9、GKB2200U 本体部品_No.34、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.27、MB264MU 本体部品_No.38、MB2630DU 本体部品_No.32、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.11、KM26 B 本体部品_No.38、MB2013MU チップソー 本体部品_No.28、JHC230U 本体部品_No.24、MB2304MU 本体部品_No.28など
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
部品名称フランジナツト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.57MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoMGC702R 刈り部部品_No.73、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.20、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.58、MGC601 ハウジング(2)オプション部品_No.4、MGC701D ハウジング部品_No.11、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.67、MGC-704R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.20、MGC701D ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.28、MGC1000 補助輪部品_No.20、MGC-705R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.19、MGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.8、MGC602R 刈り部部品_No.73、MGC-S402EX フレーム,カリハ,カバー(~2021年4月)部品_No.15、MGC-703RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.21、MGC-700 側面刈り部(ハウジング,ガード)部品_No.220、MGC602 ハウジング部品_No.4など
1セット(10個)
1,069 税込1,176
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コルゲートチユーブ
規格ヨビ7990Lスリツト 部品名称コルゲートチユーブ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoMBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.19、GKBS2610E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.20、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.20
1個
849 税込934
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格1165LI/O32 部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoMBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.18、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.19、GKBS2610E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.19
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アウタマトメ
規格ジヨイントSマキ1135L 部品名称アウタマトメ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoMBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.25、MBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.24、GKBS2610E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.25
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アウタクミタテ
備考25~27フクム 規格ジヨイントSマキ1135L 部品名称アウタクミタテ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoMBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.23、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.24、GKBS2610E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.24
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)インナシヤフト
規格8.0Xロ6.8X1165L 部品名称インナシヤフト 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoMBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.27、MBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.26、GKBS2610E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.27
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

規格ロツカースイツチ/1195L 部品名称トリガスロツトルレバー(24) 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoMBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.17、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.18
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイカンマトメ
規格24XT1.6X1450 部品名称ガイカンマトメ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoMBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.3、MBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.3
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バンド
部品名称バンド 関連資料(1.14MB) 図解NoMBS261ES-PL2 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.40
1個
69 税込76
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バンド
部品名称バンド 関連資料(1.14MB) 図解NoMBS261ES-PL2 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.39
1個
270 税込297
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サポートプレート
部品名称サポートプレート 関連資料(1.14MB) 図解NoMBS261ES-PL2 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.6
1個
719 税込791
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります