農業機械 :「ジェット噴射」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類蓄圧式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・加圧式
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・複式
ノズル2頭口
材質(本体)PP・真鍮
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに
材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
アズワン品番64-4078-27
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに
材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類蓄圧式
アズワン品番64-4078-28
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
用途植物の水やり・薬品の散布など。
仕様目盛付
材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール
型式手持式
種類蓄圧式
タンク容量(L)2
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
容量(mL)約500
材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮
種類手動式
型式手持式
霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。プランター・観葉植物の水やり・防虫に最適です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
種類手動式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
仕様噴霧パターン/直射・霧
噴射距離(m)4
植物への水やり・消毒や洗浄に。家庭菜園、ガーデニング、農業に。蓄圧式のタンクに圧力をためて、レバーを押すだけで連続噴射が可能。先端のノズルを回して「ジェット噴射~細かい霧状噴射」の切替が可能。レバーの前方の固定ツマミを前にスライドさせるとレバーを固定でき、連続噴霧が楽に行なえます。
材質ポンプ本体/PP・PE・スチール・合成ゴム、タンク/PE、ノズル/真鍮
アズワン品番64-8881-56
1個
¥739
税込¥813
欠品中
耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)225
奥行(mm)225
最高圧力(MPa)0.3
ホース長さ(m)1.5
吐出量(L/min)0.7
ノズル長(mm)420
ノズル一頭口
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB)
図解NoSSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.5、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.5、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.5、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.5、SSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.5、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.5
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称コモンレールアセンブリ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB)
図解NoSSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.25、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.25、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.25、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.25、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.25、SSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.25、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.25
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
部品名称ホースクランプ(バネシキ)
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.2、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.2、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.2、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.2
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称ツギテボルト
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB)
図解NoSSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.23、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.23、SSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.23、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.23、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.23、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.23
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
備考J,4フクム
部品名称インジエクタアセンブリ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.3、SSA-F617MAT-1 エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.3、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.3、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.3、SSA-F617VT-1 エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.3、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.3、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.3、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.3
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
備考A~Gフクム
部品名称チユーブアセンブリ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB)
図解NoSSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.1、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.1、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.1、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.1、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.1、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.1、SSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.1
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
部品名称パッキン
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB)
図解NoVSM-1020 エンジン(ノズルホルダ・オーバーフローパイプ)部品_No.4、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.6、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.6、SSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン 燃料噴射ポンプ,コモンレール部品_No.7
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
部品名称ガスケット
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.16MB)
図解NoSSA-アルフア1005VT 燃料ポンプ,サプライポンプ部品_No.11、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.24、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.24、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.24、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.24、SSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.24、SSA-アルフア605MA 燃料ポンプ,サプライポンプ部品_No.11、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.24、SSA-V602C-DX エンジン(燃料ポンプ・サプライポンプ)部品_No.11、SSA-アルフア605V 燃料ポンプ,サプライポンプ部品_No.11、SSA-V602C エンジン (燃料ポンプ・サプライポンプ)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX エンジン(燃料ポンプ・サプライポンプ)部品_No.11、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.24、SSA-アルフア1005MAT 燃料ポンプ,サプライポンプ部品_No.11
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoSSA-F617VT-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.8、BSA-420JDSG G-3 エンジン 速度調整レバー部品_No.120、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.13、SSA-F617MAT-1 エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.27、MS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.12、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.13、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.27、SSA-V602C エンジン (カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.8、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.13など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
部品名称ザガネツキコネジ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.53MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(1.47MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.47MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.47MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.67MB) 展開図34(1.54MB) 展開図35(1.54MB)
図解NoGX-1500J シリンダヘッド マニホルド ノズル部品_No.48、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.47、GB1010BSR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.130、SSA-F615 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.47、SSA-α1001S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.47、エンジン(BSA-600LDQ) ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.23、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.47、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.23、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.47、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.47など
1個
¥13
税込¥14
7日以内出荷
部品名称パイプクランプ 1
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoSSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.24、SSA-F617VT エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.14、SSA-Z500DX-1 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.17、SSA-α603 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.9、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.35、SSA-Z500DX-2 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.17、SSA-α604 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.12、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.16、SSA-G535 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.7、SSA-F616V-1 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.12、SSA-F616MAT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.16など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。