農業機械 :「スパイラル ギア」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
備考4ト同時交換
部品名称スパイラルピニオンギヤ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.19MB)
図解NoBSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.17、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.17、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.17、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.17、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.17
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 スパイラルマイターL_No.5、MMB-101 ギヤボックス部品 スパイラルマイターL_No.19
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
備考3ト同時交換
部品名称スパイラルベベルギヤ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB)
図解NoSSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-アルフア1005VT リヤアクスル分解-1部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT フロントアクスル分解-1部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.4、SSA-V602C-DX リヤアスクル分解-1部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.4、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-2(ナックル)部品_No.3、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-1部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V1002CT-DX フロントアクスル分解-1部品_No.3、SSA-V602C リヤアクスル分解-1部品_No.3、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-1部品_No.3、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-1部品_No.3、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.3、SSA-V602C フロントアクスル分解-1部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-1部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-アルフア605MA リヤアクスル分解-1部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.4、SSA-アルフア1005VT フロントアクスル分解-1部品_No.3
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
図解NoMMB-101 ギヤボックス部品 スパイラルマイターR_No.13、MMB-100 ギヤボックス部品 スパイラルマイターR_No.23
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅200mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番410-7810
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102
本体質量(kg)2.1
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-59
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番146-7993
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102
本体質量(kg)1.6
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番64-8408-58
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
株間除草カバー付スタンダードタイプ
株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
ピンポイントな草削り
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・株間除草カバー
トラスコ品番410-7785
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140
本体質量(kg)1.7
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-60
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMBW35GP-K シリンダ,マグネト部品_No.31、BSA-535 シリーズ エンジン フライホイール、点火装置部品_No.18、MS413EA-K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.6、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.34、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.55、MS313CAS-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.6、MS330CAS-2K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.6、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.37、MRS30-131 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.7、SD313EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.6、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.31、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.9、BSA-411CS マグネット部品_No.7など
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。