農業機械 :「セントポーリア 肥料」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.88
電源コード(m)1.5
人気のハイポニカ液体肥料を2液を混ぜる手間をなくし、1液性の5倍濃縮液になりました。
<植物のカラダをつくるミネラル15種類配合>チッソ・リン酸・カリ+不足しがちな12種類もの豊富な栄養素配合!カルシウム、マグネシウムもしっかり配合。
使用方法5倍程度に薄めてご使用ください。<土栽培・プランター・鉢の場合>たっぷりと水やりした後、作物の株元やその周辺に本製品与えてください。週に1回ひとまわし程度の少量で十分です。(※サボテン・多肉植物・ラン・ベゴニア・セントポーリアなどは2週間に1回。)、<水耕栽培・ハイドロカルチャーの場合>水で5倍程度に薄めて、栽培容器に入れてください。本製品で2.5L分の養液を作れます。
1本(500mL)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。