農業機械 :「タイヤの大きい台車」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)9
車輪径(Φmm)270
材質(本体)スチール
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg)80
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)6
許容荷重(kg)80
車輪径(Φmm)270
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)3.1
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)380
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80
材質アルミニウム
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860
タイヤタイプ250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50
材質アルミ合金
質量(kg)8.6
全高(mm)850
荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40
材質本体/アルミ
寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380
質量(kg)4
荷台寸法(長さ)(mm)455~980
荷台寸法(幅)(mm)455~615
タイヤタイプ180Φ(ブロー)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)820
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。