農業機械 :「タイヤゴム」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
部品名称フロントタイヤゴム
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.74MB)
図解NoMGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.14、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.14、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.14、MGA166 フロントアクスル部品_No.12、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.15、MGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.15
1個
¥1,246
税込¥1,371
7日以内出荷
規格260XW85
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMS551DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS510RC-5M フレーム部品_No.7、MS410ENA-K フレーム1部品_No.24、MS653DNR-Y フレーム部品_No.9、MS651DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS513DR6T-Y フレーム部品_No.8、MS410RCA-K ドライブ部品_No.21、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS511R4T-K フレーム部品_No.8、MS613R4T-M フレーム部品_No.8、MS510RC-5K フレーム部品_No.7、MS753DR4T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6K フレーム部品_No.7、MS410ENL-K フレーム、ラベル部品_No.9、MS410RCL-2K フレーム部品_No.8、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.8、MS753DR6T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6M フレーム部品_No.7、MS410ENA-3K 走行部品_No.44、MSC1-102DW 車輪部品 ゴムタイヤ_No.3など
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
規格HF-231-2
図解NoMSC1-103DW 希望付属品(3)部品 ゴムタイヤ_No.5、MSC1-105S 車輪部品 ゴムタイヤ_No.24、MSC1-105S 車輪部品 ゴムタイヤ_No.15、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 ゴムタイヤ_No.16、MSC1-103DW-1 車輪部品 ゴムタイヤ_No.14、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 ゴムタイヤ_No.27、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 ゴムタイヤ_No.5、MSC5-100Uクミタテ 車輪部品 ゴムタイヤ_No.2、MSC1-103DW-1 車輪部品 ゴムタイヤ_No.25、MSC1-103DW-1 車輪部品 ゴムタイヤ_No.3、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 ゴムタイヤ_No.27、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 ゴムタイヤ_No.27、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 ゴムタイヤ_No.16、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 ゴムタイヤ_No.16、MSC1-103DW 車輪部品 ゴムタイヤ_No.14、MSC1-103DW 車輪部品 ゴムタイヤ_No.25、MSC1-103DW 車輪部品 ゴムタイヤ_No.3、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 ゴムタイヤ_No.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々
質量(kg)17.4
耐荷重(kg)約300
荷台寸法(mm)(約)900×600mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。
材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール
幅(mm)410
質量(kg)9.7
高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)750
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)410
ハンドル高さ(mm)820
収納数コンテナ積載数:1
タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)
荷台寸法(奥行)(mm)610
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8577
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1570~1690
幅(mm)705
高さ(mm)890~1140
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)530
ブレード枚数30枚
刈込み高さ(mm)0~100
最大出力6.3PS
燃料タンク容量(L)3
走行速度(km/h)性能:0.4~4.5
登坂角度能力(空車時):15
馬力(PS)6.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
1台
¥469,800
税込¥516,780
21日以内出荷
ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール
折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)220
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
1台
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
耐荷重(kg)80
1台
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
耐荷重(kg)80
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)320
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)9.6
走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)1.1/6.1
馬力(PS)13
走行タイプHST
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2
質量(kg)200
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)255
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。セルスタートでらくらく始動
仕様後輪クローラー、セルスタート、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2
質量(kg)205
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥789,800
税込¥868,780
7日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)88
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本
刈り幅(mm)690~1020
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)92
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。