農業機械 :「タンク用ホース」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

部品名称リザーブタンクホース2 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 図解NoSSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.29、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.18、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.29、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.18、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.29、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.18、SSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.22
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リザーブタンクホース
備考7X12X670L 規格7X11X670L 部品名称リザーブタンクホース 関連資料(1.26MB) 図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.6
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。
用途噴霧器用交換部品。 適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用 材質樹脂
1個
799 税込879
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類エンジン式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L)0.58 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約40分 ポンプ二連ピストン式 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に 付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900 本体質量(kg)18.3 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5 使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W)250 吸水量(L/min)2.8 充電時間(分)約90 関連資料(1.01MB) 運転時間(分)約60(2個使用時) 取扱説明書(9.71MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-10DX-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
セフティー3電池式噴霧器
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 種類電池式 電源単1形乾電池4個 ホース長さ(m)約1.7 噴霧量(mL/min)約300 噴射量(mL/min)約440 電池寿命(総噴霧量)約120L ノズル長(cm)約40~90
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)3 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360 ノズル長(cm)72 ホース長さ(cm)180 アズワン品番64-6534-29
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

容量(L)3 材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、除草剤専用ノズル:真鍮 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360 ノズル長(cm)30 ホース長さ(cm)135
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手動でカンタン加圧。50℃までの温水も使える。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置つき! レバーをロックすれば、らくらく連続シャワーができるロック機能付き! 電力を必要としない環境に配慮したエコロジー商品。 ホースの長さは約180cm! 中身いっぱいのタンクをいちいち持ち歩く手間がかからない! 加圧式。
付属品ミストノズル 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズル:ポリプロピレン 種類手動 タンク容量(L)7
1台
8,698 税込9,568
7日以内出荷

容量(L)5 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390 ノズル長(cm)42 ホース長さ(cm)150 アズワン品番64-6534-30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-15-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

容量(L)6 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430 ノズル長(cm)80 ホース長さ(cm)180
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。 ノズル長(cm)最長150(3段式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9945 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 アズワン品番6-6039-03 2018年トラスコ掲載ページ9 1494
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

容量(L)7 材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

セフティー3WATERINGSPRAY
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。 材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ 質量(g)420(乾電池含む) 種類電池式 定格電圧(V)2.4 噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220 使用電池乾電池単3形4個 タンク容量(mL)500 電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。 容量(L)6 トラスコ品番856-9161 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)242 質量(kg)2.89 高さ(mm)598 奥行(mm)285 ホース長さ(m)2.0 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布 トラスコ品番126-0155 材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル 幅(mm)140 高さ(mm)350 奥行(mm)145 容量(L)1 最高圧力(MPa)0.4 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)500 ノズル一頭口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格5X9X50トウメイ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.3MB) 図解NoMSB1100LI 本体部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 ホース_No.15、MSB1500CA 本体部品_No.8
1個
84 税込92
7日以内出荷

容量(L)3 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360 ノズル長(cm)30 ホース長さ(cm)135 アズワン品番64-6534-28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。 材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー 寸法(mm)W160×D160×H360 質量(g)840
1個(3L)
1,998 税込2,198
欠品中

軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用、軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。 材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー 寸法(mm)W160×D160×H360 質量(g)790
1個(3L)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格8X12X65L 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.96MB) 図解NoMDJ600 タンク,セオイワク部品_No.19、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.22、GD300B タンク、セオイワク部品 ビニールホース_No.22、GD400A タンク、セオイワク部品 ビニールホース_No.23、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.18B、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.22、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.18B、GKD400 タンク,背負枠部品 ビニールホース_No.25
1個
114 税込125
7日以内出荷

ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番677-9941 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)280 高さ(mm)500 奥行(mm)260 容量(L)6 最高圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.8 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)560 ノズル一頭口
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)3 型式肩掛式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)1.3 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:ニトリルゴム 幅(mm)220 奥行(mm)210 高さ(mm)400 トラスコ品番828-0673 質量(kg)1.35
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンクマトメ
規格20Lナチユラル 部品名称ヤクザイタンクマトメ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.92MB) 図解NoMS043D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.1、MS059D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.1、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.1、MS059-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.1、MS2200B-15 オプション(カート,大容量タンク,延長ホース)部品_No.9、MS053D-20 -A 薬剤タンク部品_No.1、MS073H-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.1、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.1、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.1
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。
用途ガーデニング用。除草剤散布用。 容量(L)12 トラスコ品番858-0927 セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット 材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)435 質量(kg)4.26 高さ(mm)605 奥行(mm)185 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)225 奥行(mm)225 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フューエルホース
部品名称フユーエルホース 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.09MB) 図解NoMBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.44、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.18、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フユーエルホース_No.43、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、MBW270E-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.19、MS310EA-M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、スプレーヤ型P-2型 フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、CSH-94-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.17、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.44、MS310ESL-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.19、MK31EC-3 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.19、CSH-94 エンジン GM131LN-106 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.17、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン マグネト、リコイルスタータ部品_No.41、MP5020E-5M332055 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フユーエルホース_No.43、MS310EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、MP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フユーエルホース_No.43、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フユーエルホース_No.43
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

人間工学に基づいた握りやすく伸縮可能なノズル付です。霧状からジェット状に調整可能です。自動減圧機能付です。快適で調整可能なストラップ付です。タンクの入口が大きく液体を補充しやすいです。
用途ガーデニング用に。 容量(L)15.5 トラスコ品番856-9157 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)480 質量(kg)3.53 高さ(mm)630 奥行(mm)145 ホース長さ(m)1.4 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1495
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。霧状からジェット状に調整可能です。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。 容量(L)4.8 トラスコ品番856-9158 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)242 質量(kg)2.46 高さ(mm)422 奥行(mm)285 ホース長さ(m)2 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1495
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格105-06-00 部品名称ホースバンド 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.02MB) 図解NoMSB100LI 本体部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、GKS20-1 ポンプ部品_No.19、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.22、LSB100LI-JA 本体部品_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.37、MSB100LI-L 本体部品_No.31、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.19、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.13、GS10R ポンプ部品 ホースバンド_No.21、GKS11-1 ポンプ部品_No.19、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.31、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.9など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンク(23L)
規格23Lナチユラル(ハントウメイ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 図解NoAD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5010T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24、DKJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.8、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク(23L)_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.15、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.15、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 ヤクザイタンク(23L)_No.25、GD500 本体部品 ヤクザイタンク(23L)_No.7、MDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.15、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.8、AD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5020L 本体部品_No.11、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24など
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります