農業機械 :「トレーラー タイヤ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイヤサイズ900-13 プライ6PR タイヤタイプチューブタイプ
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤサイズ115/80-15 タイヤタイプTL
1本
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インプルメント用。 オンロードでの走行も考えて設計されたトレッドパターンにより、高い耐久性を実現。
タイヤサイズ11L-16SL プライ10PR タイヤタイプTL
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

インプルメント用。 圃場を傷めず、オンロードでも高い耐久性を実現。
タイヤタイプTL
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤサイズ17×800-8 プライ4PR タイヤタイプTL
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷

タイヤサイズ900-15 プライ8PR
1本
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ALLIANCE(アライアンス)328
・過酷な条件下で重い荷物を運ぶために特別に設計されたタイヤ。・乗り心地、路面追従性、セルフクリーニング機能など、優れた総合性能を発揮。・農業用トレーラー、林業用トレーラー、森林収穫機以外に、農業用ベーラーなどにも最適。
構造bias
1本
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)542
・トレーラ、ベーラー等の作業機(インプルメント)で使用されるフリーロールホイール用に設計。・強化された溝付きリブパターンは、機械/装置の操縦性の向上・低燃費化に貢献。
構造bias
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スキッドステア/ミニタイヤショベル用。 深いスレッド構造により、高い耐久性を発揮します。
タイヤタイプTL
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります