農業機械 :「ネギの種まき」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

展開、土詰が同時に行え、均一な播種穴ができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ロケット
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に 材質アルミ 直径(Φmm)使用可能な種:18 質量(g)670 長さ(cm)100
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります