農業機械 :「ノズル ノズル」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
No.500、502、503、505のノズルとノズルカバーです。
適合本体No.500、No.502、No.503、No.505
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65
質量(g)104
取付ねじG1/4
関連資料(5.38MB)
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
No.4130用の25cmノズルセットです。
適合本体No.4130
アズワン品番64-6732-01
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
水が出ない、霧にならない時に。
種類手動式噴霧器パーツ
適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般
吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。
用途ラウンドアップRマックスロード専用
関連資料チラシ紙面(1.22MB) (1.32MB)
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。
セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)
対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
圧倒的に軽い!
散布面積が広い!
作業の手間が省ける!
散布時間が速い!
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質プラスチック
接続ねじパイプ接続部:M16
関連資料(31.8MB)
ダイヤスプレー 噴霧器 No.8744、8766の先端部ノズル部品のセットです。
適合本体No.8744、No.8766
アズワン品番64-6732-05
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
全長(mm)420
本体質量(g)360
適合ホース内径(Φmm)15/19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065
穴径(Φmm)墳板:3.5
本体質量(g)845
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途一般
吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
部品名称ノズル
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB)
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.14、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.14、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.14、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.14、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.14、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.14
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
備考TP-2528 9~21フクム
部品名称ノズル
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.42MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.64MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.55MB) 展開図12(1.55MB) 展開図13(1.54MB) 展開図14(1.54MB) 展開図15(1.55MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(1.39MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、KBM-503D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8、KBM-500D-1(改訂版) オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.ノズル、BSA-650C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-950シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.8、KBM-501D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
部品名称ノズル
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.59MB) 展開図42(0.59MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoCBM-520BH-1 付属品部品_No.18、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.5、BSA-411CS 付属品 希望付属品1部品_No.26、SSA-N500 オプション(1)部品_No.12、SSA-Z500MA-1 オプション-2(制風板・ジェットポンプ・レバーストッパ)部品_No.11、SSA-Z500DX オプション2 (制風板 ジェットポンプ)部品_No.11、SSA-Z550 オプション-2(制風板・ジェットポンプ・レバーストッパ)部品_No.11、SSA-E500DX オプション(3)(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.6、SSA-K500 付属品部品_No.5、SSA-M500DX 付属品部品_No.5、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.5、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.6など
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
部品名称ノズル
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.12MB)
図解NoMI-1200 1999ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ関係部品_No.2、MI-206 フゾクヒン,ニゾウ,オプション部品_No.12、MI-406 フゾクヒン,ニゾウ,オプション部品_No.13、MI-1200 1992ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.2、MI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.20、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.24、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.13、MI-206 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.58
1個
¥1,779
税込¥1,957
7日以内出荷
規格JP-25
部品名称ノズル
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.9MB)
図解NoMRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.5、MS415ESTR-100-1 ジェットポンプホース部品_No.5、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.5、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.19、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.19、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.31、SSA-C421 付属品部品_No.5、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.5、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.25、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.25、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.28、MRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.5、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.20、MS413ESTR-100-1 ジェットポンプホース部品_No.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
部品名称ノズル
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.96MB)
図解NoMS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.27、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.27、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.27、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.30、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.30、MGC702RD キャブレタ,エアクリーナ部品_No.27、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.26、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.27など
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
部品名称ノズル
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB)
図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.19、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.19、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.19、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.19、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.19、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.19、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.19、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.19
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
部品名称ノズル
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB)
図解NoMSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.22、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.22、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.22、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.22、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.22、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.22、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.22、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.22、MSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.22
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。