農業機械 :「バックアップリング バイアスカット」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格P28バイアスカツト 図解NoMW3501K 部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.74、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P28 バイアスカット_No.59
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります