農業機械 :「ファン」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス植物育成ライトバー
エコ商品
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。 L型金具で簡単に吊り下げられます。 0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。 DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET 質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く) 外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く) 準拠規格RoHS/PSE 最大消費電力(W)47 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W) 調光率(%)0~100
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります