農業機械 :「フリンジ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)900×230×190 乾燥質量(kg)4.0 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード両刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5 全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190 乾燥質量(kg)4.5 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります