農業機械 :「プーリー グリス」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)グリスニップル
規格A-MT6X1ガタ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoBSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ センタブーム 噴霧管部品_No.4、SSA-F616MAT ペダル部品_No.15、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.65、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ ブームリフト部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.21、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.3、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.37、MHL350 ブーム、運転台関係部品_No.3、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.11、SSA-V1000 撹拌テンション部品_No.11、MRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.37、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.13、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.9など
1個
315 税込347
7日以内出荷

畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります