農業機械 :「ホースより戻し」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
用途ホースのねじれ防止
ホース長さ(mm)1200
仕様2型、肩掛けベルト付
ねじ径(Φmm)8.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。
ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。
軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4
全長(cm)108
質量(g)340
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ノズル長(mm)1090~620
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(7.6MB)
備考22~25フクム
規格ドウフン-ホースヨリモドシ
部品名称ハキダシホースマトメ
関連資料(1.04MB)
図解NoMX-501 薬液配管部品_No.21
1個
¥6,464
税込¥7,110
7日以内出荷
2種類の噴板付属!
用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)720
質量(g)580
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8
噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°
到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5
付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
2種類の噴板付属!
用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)1220
質量(g)710
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8
噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°
到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5
付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
2種類の噴板付属!
用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)920
質量(g)630
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8
噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°
到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5
付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連資料展開図1(0.99MB)
図解NoGS51EMR-20 フゾクヒン部品 Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)_No.7、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)_No.21、AS51EMR-20 本体部品 Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)_No.29、VSA-310M 薬液配管部品_No.46
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格G1/4-90°
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoSSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.7、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ヨリモドシ_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) オプション3 40mホース巻取機部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.44、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.22など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。