農業機械 :「ポンプ 家庭用」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本プラントシーダー家庭菜園用 楽まきシーダー
片手で使用できる最軽量のシーダーテープ播種機です。 家庭菜園などに最適な一輪タイプです
用途家庭菜園用テープ・PPSリール
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.9 タンク容量(L)薬液:15 最高圧力(MPa)0.4 連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧) バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.2 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)2.5 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)広角除草W型/90 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプギヤポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式 タンク容量(L)10 質量(kg)3.3 圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48 噴口縦型2頭口
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 動画あり
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
用途家庭菜園 型式肩掛式 質量(kg)2.3 容量(L)5 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60 動力乾電池式 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)1.3 噴口防除用(自在ジェットノズル)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園 型式背負式 質量(kg)1.7 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 吐出ホース長(m)1.5 噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園 型式背負式 質量(kg)1.8 容量(L)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園 型式背負式 質量(kg)1.2 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)20 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 モーター分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 出力(W)250 電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m)4(直射) 取扱説明書(13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草 型式背負式 質量(kg)7 容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 動力エンジン式 ポンプカスケード式 吸水量(L/min)1~9 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ) エンジン型式D26C
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草 型式背負式 質量(kg)2.5 容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50 動力バッテリ式 ポンプギヤ式 吸水量(L/min)0.9 充電時間(分)40 噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

植物への水やり・消毒や洗浄に。家庭菜園、ガーデニング、農業に。蓄圧式のタンクに圧力をためて、レバーを押すだけで連続噴射が可能。先端のノズルを回して「ジェット噴射~細かい霧状噴射」の切替が可能。レバーの前方の固定ツマミを前にスライドさせるとレバーを固定でき、連続噴霧が楽に行なえます。
材質ポンプ本体/PP・PE・スチール・合成ゴム、タンク/PE、ノズル/真鍮 アズワン品番64-8881-56
1個
739 税込813
欠品中

ホームハイポニカホームハイポニカ303
シリーズ最大だから水耕栽培を大きく、たくさん楽しめる!「ホームハイポニカ303」の本体液肥容量はシリーズ最大の50リットル、プロ仕様の家庭用水耕栽培キットです。 実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが付属しており、野菜や観葉植物など、さまざまな植物を水耕栽培でお楽しみいただけます。 実のなる野菜はより大きく、葉もの野菜はたくさんの株数で育てられます。
付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(300個)・鉢カバー(2個)・栽培鉢(2個)・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり 容量(L)液肥:50 消費電力(W)(50/60Hz)ポンプ:8
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)13.1 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)220 時間最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約60分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×79×33.3 許容傾斜角度(°)0.35(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) アラーム 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)50 最大面積(m2)対応:750 切断システム:回転ブレード3枚
1台
199,980 税込219,978
翌々日出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)10.3 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)160 時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22 許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45 最大面積(m2)対応:250 切断システム:回転ブレード3枚
1台
129,980 税込142,978
翌々日出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)10.5 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)160 時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22 許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45 最大面積(m2)対応:500 切断システム:回転ブレード3枚
1台
139,980 税込153,978
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります